ジグソーブレード :「アルミエッジ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 金属。カット長さ = 50mm。インチあたりの歯数 = 21。歯ピッチ = 1.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HSS。。RS Pro T シャンクジグソーブレードセット(金属用)、切断長 50 mm 5 パック切断長が 50 mm の高速度鋼( HSS )製の RS Pro T シャンクジグソーブレードは、金属をすばやく切断するのに最適です。1 インチあたり 21 歯で歯のピッチが 1.2 mm のブレードで、ギザギザのエッジを残さずに正確に切断できるようになっています。 標準的な T シャンク形式になっているため、このブレードを簡単に交換でき、ジグソーでぴったりフィットします。軟鋼、アルミ、銅に最適です。 ブレードは 5 枚入りパックで販売され、識別しやすいように各ブレードにラベルが付いています。HSS ジグソーブレードは、建設業界や自動車産業だけでなく、幅広い DIY 作業で広く使用されています。RS Pro シリーズの一部として、ブレードは厳密にテストされているため、信頼性と品質に確信を持てるようになっています。特長と利点. T シャンク互換のジグソー用ジグソーブレード . 5枚入りパック . HSS ( 高速度鋼 ) 材料 .金属の切断に適しています .全長 75 mm 、切削長 50 mm . 1 インチあたり 21 歯 .歯ピッチ 1.2 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります