ジグソーブレード :「メタルジグ」の検索結果

ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。切屑の排出を改善し、硬質木材の高速切断が可能。6山
用途硬質木材・高速切断(6.4~101.6mm厚) 全長(mm)152.4 幅(mm)8.2 刃厚(mm)1.5 山数6 タイプB416TL 取付方式ワンタッチ アズワン品番64-8345-62
1パック(5本)
2,598 税込2,858
翌日出荷

『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります