ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
「全長(mm)」から絞り込む
金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。18山
用途ステンレス鉄非鉄金属(1.6~6.4mm厚)全長(mm)92.2幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数18
金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山
用途ステンレス鉄非鉄金属 薄物用(~3.2mm厚)全長(mm)92.2幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数24
金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属(2.4mm厚~)全長(mm)92.2幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数14
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698