軸付研磨 :「石材研磨」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンドディスク
特殊な基布を使用しているため研磨力が大幅にアップ。高品質のダイヤモンド砥粒を独自の製造方法で強力塗布しているため、従来の製品と比較して、飛躍的な性能向上を実現しました。裏面接着材付
用途超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなどの難削剤の研削・研磨作業に 適合材超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなど
1枚
1,298 税込1,428
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール
ドラムサンダー用ロール。ロール型ラバーホルダーに装着して使用します。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れいます。研磨布使用のため割れる危険性がありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に 形状円筒型 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤樹脂 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1パック(5本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。 セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉 軸径(Φmm)3 セット数6本入 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1セット(6本)
3,998 税込4,398
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 粒度#140 軸径(Φmm)3 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー
ドラムサンダー用ラバーホルダー。ロールを着用して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(2本)
979 税込1,077
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に 適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属 砥材GC(緑色炭化けい素) 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用 適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 結合剤樹脂
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ 丸
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

弾性砥石。ホイール型カーボランダムゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用 穴径(Φmm)1.8 砥石径(Φmm)18 粒度#120 形状平型 グレー 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤R(ゴム) 適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
1パック(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ 平先
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ トガリ
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等のの表面研磨、バリ取り、面取りなどに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
砥材セラミック
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ゴム砥石チップ
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 厚さ(mm)3 砥材セラミック(WA系)
1パック(5枚)
3,798 税込4,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 長さ(mm)100 砥材アルミナ 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダーラバーホルダー 平先
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用 形状円筒型 砥材セラミック(GC系) 結合剤R(ゴム) 適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用 適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材 形状円筒型 軸径(Φmm)3 長さ(mm)100 砥材アルミナ 結合剤樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨 軸径(Φmm)3 粒度120 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト 入数(本)1
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)レシプロ用工具セット
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 適合機種RE-06、RE-18A、RE-10A セット内容ホルダー付セラミック P1001、P1002、P1003、P1004 〈各1本〉、スティック砥石 P1011、P1012、P1013、P1014 〈各1本〉、セラミックスティック砥石 P1201、P1202、P1203、P1204、P1211、P1212、P1213、P1214 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ P2001、P2002、P2003 〈各1本〉、ダイヤモンド砥石 P3021 〈1本〉、チップホルダーP4001、P4002 〈各5本〉、チップホルダー P4003 〈2本〉、フェルトチップ P4101 〈20枚〉、サンドペーパーチップ P4211、P4212、P4213、P4214、P4215、P4216、P4217、P4218、P4219 〈各50枚〉、ツールホルダー P7001、P7002 〈各1本〉、ケース TS-06 軸径(Φmm)6 セット数35種・504点入 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1セット(504点)
139,800 税込153,780
3日以内出荷

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等 長さ(mm)100 厚さ(mm)1 砥材アルミナ
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)サンダーセット
各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。 セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06 軸径(Φmm)3 セット数122本入 適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
1セット(122本)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック 砥材セラミック(CG系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム) 適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
1パック(5本)
3,898 税込4,288
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)異形状ダイヤモンド砥石セット
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度・長寿命です。
用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなどの研削、研磨に 対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
1セット(12本)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用)
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。 セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)3 セット数72本入 適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
1セット(72本)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(各種金属用)
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用 セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)2.34、3 セット数62本入 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
1セット(62本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダーラバーホルダー 丸
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 軸径×軸長(mm)3×25 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダーラバーホルダー トガリ
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 軸径×軸長(mm)3×25 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホルダー付セラミックスティック砥石
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンドフラップサンダー
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途セラミック、ガラス、石材、金属など難削材の研磨に 軸径×軸長(mm)6×40 適合材セラミック、ガラス、石材、金属など
1本
3,890 税込4,279
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング