研磨材入りスパイラルブラシリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。<br />研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。<br />高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500適合材金属・非金属、木材など
研磨材入り軸付エンド型ブラシリューター(日本精密機械工作)当日出荷から翌々日出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。<br />研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。<br />高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
研磨材入り軸付カップ型ブラシリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。<br />研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。<br />高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
研磨材入り軸付ベベル型ブラシリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。<br />研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。<br />高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属・非金属、木材など
研磨材入り軸付ホイール型ブラシリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。<br />研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。<br />高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに外径(Φmm)20粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
金属加工用工具セットリューター(日本精密機械工作)¥65,980税込¥72,578
1セット(60本)
翌々日出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D3030、D3120、D3140、D3460、K3122、K3123、K3126、K3323、K3326、G3101、G3102、G3103、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、G7211、R2112、R2122、R2132、R2142、R2152、R2162、R2312、R2322、R2332、R2342、R5312、S1112、S1312、S2001、S3082、S3122、S3308、S3312、B1311、B1319、B3211、B3219、B4211、B4219、F3106、F3110、F3115、F3506、F3510、F3515、A1111、A1113、A1115(各1本)、M1301(2本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属
軽金属用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)当日出荷から6日以内出荷
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅう、プラスチック、木材など
金属みがき用工具セットリューター(日本精密機械工作)¥59,980税込¥65,978
1セット(60本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D3010、D3030、D3110、D3130、D3330、D3360、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、R2111、R2113、R2121、R2123、R2141、R2143、R5312、S2001、S2003、S3082、S3122、S3308、S3312、B1511、B1516、B1519、B3211、B3216、B3219、B4211、B4216、B4219、F3206、F3210、F3215、F3306、F3310、F3315、F3606、F3610、F3615、F3706、F3710、F3715、A1111、A1113、A1115、A3020、A3022、A3030、A4031、M1301(各1本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属
金属用セラミックアングル砥石セットリューター(日本精密機械工作)¥4,398~税込¥4,838~
1セット(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックWA結合剤R(ゴム)適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。<br />従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用形状円筒型砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
セラミックアングル砥石(研削用) 金属用リューター(日本精密機械工作)翌日出荷から6日以内出荷
研削性に重点を置いたセラミック砥粒入アングル砥石で目づまりが少なく弾性効果により滑らかな仕上面が得られます。
用途研削用(金属用)<br />合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム砥材セラミック(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
非金属用セラミックアングル砥石セットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216軸径(Φmm)3粒度#80、120、180、220、320、500全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックGC結合剤R(ゴム)セット数6本入適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用リューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。<br />特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。<br />従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。<br />粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)<br />合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム砥材セラミック(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)
軸付セラミックゴム砥石セット(金属用)リューター(日本精密機械工作)¥38,980税込¥42,878
1セット(72本)
8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。セット内容R2111、R2112、R2113、R2114、R2115、R2116、R2121、R2122、R2123、R2124、R2125、R2126、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2151、R2152、R2153、R2154、R2155、R2156、R2161、R2162、R2163、R2164、R2165、R2166 〈各2本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
軸付セラミックゴム砥石 金属研削用リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~
1パック(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
研削性に重点を置いたゴム砥石です。<br />従来のゴム砥石と比べて3~5倍と長寿命です。<br />目詰まりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削用及びバリ取りなどの加工用適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材形状円筒型砥材セラミック(WA系)
軸付弾性砥石セット(各種金属用)リューター(日本精密機械工作)¥39,980税込¥43,978
1セット(62本)
3日以内出荷
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34、3セット数62本入適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
金属研削・バリ取り用工具セット 40本入リューター(日本精密機械工作)¥52,980税込¥58,278
1セット(40本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3223、G3224、G3225、G3226、G3227、G3265、G3266、G3267、G3411、G3413、G3415、G3511、K3116、K3216、K3316、K3416、K3516、N1160、N1260、N1360、N1560、N1660、R2311、R2321、R2331、R2341、R4311、R4321、R4331、R4341、R4351、R4361、R4556、R4558、R4560 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3適合材金属
軸付セラミックゴム砥石 金属研削用リューター(日本精密機械工作)¥2,998~税込¥3,298~
1セット(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。
軸径(Φmm)6砥材セラミックWA系最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)
軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
軸径(Φmm)3砥材ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研削用リューター(日本精密機械工作)¥2,598~税込¥2,858~
1セット(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
軸径(Φmm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
コットンモップバフリューター(日本精密機械工作)当日出荷
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。<br />選び抜かれた上質の材料を揃えました。<br />研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)20厚さ(mm)10材質コットン適合材金型・金属・貴金属・非金属など
精密加工用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。<br />寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)2.34材質超硬適合材金属・非金属
ホイールフェルトバフリューター(日本精密機械工作)¥1,098~税込¥1,208~
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。<br />研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。<br />ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。<br />ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。<br />※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに穴径(Φmm)1.8材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
異形状軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000硬度ハード
サンドペーパーディスクリューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~特価
1パック(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
一般金属加工など多用途に使用出来ます。<br />裏面接着材付
軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。<br />ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)<br />研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ハード材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ ハードリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
フランネルバフ(重ね合わせ)リューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。<br />選び抜かれた上質の材料を揃えました。<br />研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)25厚さ(mm)6材質フランネル適合材金型・金属・貴金属・非金属など
高密度積層ブラシリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに適しています。<br />ナイロン繊維の中に研磨剤を包含したブラシで研磨力に優れています。<br />研磨剤を包含していますので研磨剤を併用する必要がありません。<br />高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディング材質ナイロン#180(線径Φ0.4)軸径(Φmm)3厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)12適合材金属、木材入数(本)1
超硬カッターセットリューター(日本精密機械工作)¥12,980税込¥14,278
1セット(10本)
予約販売
金属、非金属の研削やバリ取りに最適です。10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬軸径(Φmm)3形状円筒型全長(mm)38.5セット数10本入適合材金属・非金属
異形状軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。<br />選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。<br />加工物の形状に合わせてお選び下さい。<br />研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。
電着ダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。<br />基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。<br />やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。<br />研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ソフト材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
超硬カッター 面取りカッターリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。<br />耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。<br />使い易い形状と高品質のものを選びました。<br />面取りカッター
最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000適合材金属・非金属カット名称スパイラルカット
超硬カッター シャンク径3mmリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。<br />使い易い形状と高品質のものを選びました。<br />刃径Φ3以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
カッティングディスクリューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。<br />使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
ソフトロールサンダーセットリューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
各種金属研削用の手巻きのペーパーです。8000回転以下でお使い下さい。
用途各種金属の研削用としてセット内容S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 〈各1本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材各種金属
マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)リューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
ソフトロールサンダーリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。<br />ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。<br />同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。<br />研磨布を使用しているため安全です。
用途パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に外径(Φmm)14幅(mm)28軸径×軸長(mm)3×30最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000適合材各種金属