ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の表面研磨、サビ、塗料はがし。塗料・サビ落とし、表面研磨。
材質砥材:アルミナ
砥材アルミナ砥材
枚数【不織布】1
RoHS指令(10物質対応)対応
コーンペーパーを使用する際の、取り付け用ホルダーです。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
軸径(Φmm)6
材質ホルダー:ゴム
幅(mm)30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。
用途アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)40
材質ゴム、金属
適合材アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。
材質砥材:アルミナ
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。
多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。
専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。
産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。
ヘアライン仕上げが簡単、きれい。
ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
材質金属軸+ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属、木工等の表面研磨の微調整用。表面研磨。
材質砥材:アルミナ
色エンジ
砥材アルミナ砥材
枚数【不織布】1
RoHS指令(10物質対応)対応
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の鏡面研磨用。
材質砥材:羊毛
粒度フェルト(#)
色白
砥材羊毛
枚数【不織布】1
RoHS指令(10物質対応)対応
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り。
材質砥材:ジルコニア
色緑
砥材ジルコニア砥材
枚数【不織布】1
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。
マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。
小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。
鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
軸径×軸長(mm)6×35
適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼
幅(mm)20
材質金属軸+ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
身近な木工加工に役立つ、インパクトドライバー・電動工具用ホイル専用ホルダーです。装着部にゴム素材を採用することにより、やわらかな木材にもなめらかに研削できるホルダーです。
用途木工ホイル用の専用ホルダー。
材質樹脂・金属
サイズ軸径6.3mm(六角軸)
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
用途金属の研磨、木工作業。
粒度60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー
入数4個入
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
用途金属の研磨、木工作業。
粒度120
適合工具小型グラインダー
入数4個入
作業能率が格段にアップします。多羽根形状のため、空冷効果が向上しワークへの蓄熱が軽減しています。
用途プラ・ゴム・鍛造・鋳造等の各種金型の粗仕上げ。
材質アルミナ
適合工具ハンドグラインダー・電気ドリル・ボール盤
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。2.34mm軸です。
用途金属の研磨、木工作業。
粒度60・120
適合工具小型グラインダー
取り付け取り外しがラクラク簡単です。ゴムホルダーですから当たりが滑らかです。
用途ドリル用のホルダーパッド。
寸法(mm)直径50×軸径6
適合工具ドリル
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
用途金属の研磨、木工作業。
粒度120
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー
入数4個入
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
用途金属の研磨、木工作業。
粒度60・120
適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
用途金属の研磨、木工作業。
粒度60
適合工具小型グラインダー
入数4個入
円錐形で細部平面を無理なか磨ける
用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)Φ40
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。