さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(5)
  • 3M(スリーエム)(31)
  • エスコ(578)
  • NSK(ナカニシ)(70)
  • スーパーツール(65)
  • TRUSCO(41)
  • MCT(31)
  • TAG BUR(26)
  • PFERD 馬印(24)
  • ミニター(15)
  • TAG(14)
  • イチグチ
  • ブランドをもっと見る
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 120(5)
  • 150(2)
  • 180(3)
  • 240(3)
  • 320(5)
  • 400(4)
  • 600(2)
  • 粒度・番手をもっと見る
  • アルミ(2)
  • ステンレス(5)
  • 木工(1)
  • (4)
  • 3(5)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(3)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(5)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

軸付研磨 :「3M 研磨剤」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フラップホイル (直径30mm・軸径3mm) イチグチフラップホイル (直径30mm・軸径3mm)イチグチ(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨直径×幅W(mm)30×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×35適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム) イチグチマイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)イチグチ(2件のレビュー)
669税込736
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ イチグチセラミックフラップホイル 軸径3mmタイプイチグチ
6,298税込6,928
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。<br />フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。<br />フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。<br />フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。<br />研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め軸径(Φmm)3軸長(mm)30適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm) イチグチスコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm)イチグチ(1件のレビュー)
649税込714
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
凹凸面になじむように、積層構造にしました。外径10mmからご用意していますので、細部の研磨に最適です。 積層枚数1枚を、1Pと呼びます。
用途酸化皮膜やサビ取り。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前のワークの粗面化。溶接後のヤケとり。ステンレスやアルミなどの荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバとり。アルミ製品のスリ傷のぼかし。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質アルミナ軸径(Φmm)3軸長(mm)35積層枚数(シート)3適合材ステンレス、アルミ等最高使用周速度(m/s)16(960m/min)
フラップホイル (直径25mm・軸径3mm) イチグチフラップホイル (直径25mm・軸径3mm)イチグチ(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイル<br />アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。<br />ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。<br />鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨<br />塗装前の研磨<br />キズ取り<br />パイプの内面研磨<br />溶接前のクリーニング<br />サビ落とし<br />小さなバリ取り<br />表面研磨<br />エッジ、穴回りの丸め<br />溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
3mm軸金属/ツヤ出しセット イチグチ3mm軸金属/ツヤ出しセットイチグチ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
DIYユーザー様にお求めやすい用途に合わせたセット品です。<br />小傷取りなどツヤ出し作業前の下地処理、金属全般のツヤ出し作業に適したセット品です。
用途小キズ取り、ツヤ出し作業前の下地処理、金属全般のツヤ出し作業。仕様3mm軸材質エメリー・羊毛・鉄
3mm軸金属/彫金加工セット イチグチ3mm軸金属/彫金加工セットイチグチ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
DIYユーザー様にお求めやすい用途に合わせたセット品です。<br />鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など金属の成形に最適なセラミック砥材を採用したセット品です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属の成形。仕様3mm軸材質セラミック・鉄
3mm軸金属/木工加工セット イチグチ3mm軸金属/木工加工セットイチグチ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
DIYユーザー様にお求めやすい用途に合わせたセット品です。<br />金属のバリ・面取りやキズ取り、木工の成形・ケバ取りに最適な研磨布と不織布ホイルのセット品です。
用途金属のバリ・面取りやキズ取り、木工の成形・ケバ取り。仕様3mm軸材質アルミナ・ナイロン・鉄
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら