軸付研磨 :「ガラス 研磨 仕上げ」の検索結果
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)100
厚さ(mm)7
トラスコ品番852-5439
質量(g)81
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)75
厚さ(mm)6
トラスコ品番852-5433
質量(g)49
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
内径(Φmm)6
外径(Φmm)50
厚さ(mm)6
トラスコ品番852-5432
質量(g)25
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)125
厚さ(mm)6
トラスコ品番852-5435
質量(g)100
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
トラスコ品番852-5434
質量(g)90
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)75
厚さ(mm)7
トラスコ品番852-5438
質量(g)40
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
内径(Φmm)6
外径(Φmm)50
厚さ(mm)7
トラスコ品番852-5437
質量(g)21
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)125
厚さ(mm)7
トラスコ品番852-5440
質量(g)116
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)150
厚さ(mm)6
トラスコ品番852-5436
質量(g)189
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様最高使用回転数(rpm):80000
トラスコ品番852-7622
軸径(Φmm)3
粒度(#)120
全長(mm)52
刃長(mm)7
刃径(mm)3.2
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様最高使用回転数(rpm):80000
トラスコ品番852-7609
軸径(Φmm)3
粒度(#)100
全長(mm)52
刃長(mm)7
刃径(mm)2.2
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様最高使用回転数(rpm):80000
トラスコ品番852-7628
軸径(Φmm)3
粒度(#)200
全長(mm)52
刃長(mm)7
刃径(mm)2.5
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様最高使用回転数(rpm):67000
トラスコ品番852-7619
軸径(Φmm)3
粒度(#)80
全長(mm)53
刃長(mm)9
刃径(mm)6
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様最高使用回転数(rpm):80000
トラスコ品番852-7608
軸径(Φmm)3
粒度(#)120
全長(mm)48
刃長(mm)7
刃径(mm)2
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミニウム等の軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。
ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上りと長寿命を実現しました。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
軸径(Φmm)2.34
形状円形
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
トラスコ品番828-5467
粒度120
質量(g)5
2018年トラスコ掲載ページ5 1198
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
粒度140
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
2018年トラスコ掲載ページ5 1198
ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。
用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工
トラスコ品番499-6798
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
ディスク径(Φmm)19
適合材ステンレス
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アルミニウムなどの軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。
ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上りと長寿命を実現しました。
粒度#180
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
形状円柱
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に適しています。
仕様●粒度(#):140●刃径(mm):4.2●刃長(mm):0.5●軸径(mm):2.34●全長(mm):44.5●形状:円柱横長●最高使用回転数(rpm):70000●適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット●原産国:日本●コード番号:498-6768
アズワン品番67-6841-48
1本
¥3,098
税込¥3,408
33日以内出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。