日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)6
砥材アルミナ
適合材鉄、ステンレス、アルミ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)12
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)30
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状円筒型
砥粒WA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)12
六角対辺(mm)6.35
全長(mm)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
軸長(mm)28
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。
材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
軸径(Φmm)6.35
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)鋼線
軸長(mm)33
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)真鍮線
筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
毛丈(mm)27
外径(Φmm)15
六角対辺(mm)6.35
全長(mm)78
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合エアー・電動マイクログラインダー
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。
毛丈(mm)27
筒径(Φmm)16
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)22
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)23
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6.35
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)ステンレス線
軸長(mm)33
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。
毛丈(mm)27
筒径(Φmm)16
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)22
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)23
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
六角対辺(mm)6.35
直径×幅W(mm)30×25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
外径(Φmm)50
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6
全長(mm)75
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)30
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
クリーニング用ホイル
平面と異形面の両方の作業に適しています。
一方向直線作業することによって得られるヘアーラインに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
木材のケバ取り
適合ディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)25
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)33
適合材鉄、ステンレス、アルミ
六角軸対辺(mm)6.35
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。