軸付研磨 :「ステンレス 研磨」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)13 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)0.25 材質(ブラシ部)ステンレス線 適合材ステンレス、アルミ 金具径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)15 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 適合材ステンレス、アルミ 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷

ステンレス材で破損が少なく酸、アルカリ等にも強く狭い穴などの清掃に最適です。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。 軸径(Φmm)6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 材質(線材)ステンレス
1本
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法B(mm)50 寸法C(mm)6 寸法D(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
23,980 税込26,378
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。 外径(Φmm)65 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.28 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)ステンレス線 粒度220 金具径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

寸法C(mm)3 寸法D(mm)40 軸径(Φmm)3 タイプSUSΦ0.1 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 タイプSUSΦ0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,498 税込7,148
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法C(mm)3 寸法D(mm)36 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000 軸径(Φmm)3 タイプSUSΦ0.1 軸長(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法C(mm)3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法C(mm)3 軸径(Φmm)3 タイプSUSΦ0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法C(mm)6 タイプSUSΦ0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,798 税込6,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法C(mm)6 タイプSUSΦ0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプSUSΦ0.3 寸法D(mm)25 寸法C(mm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプSUSΦ0.3 寸法C(mm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
28,980 税込31,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PS-4 精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き シャンク径(Φmm)2.35 適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm)2.35 セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。 しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。 市販のインパクトドライバーで使用可能。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。 砥材A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 六角対辺(mm)6.35
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PS-5 クリーニングブラシセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。 形状円筒型
1箱(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フェルトシートを放射状に加工し通常のフェルトディスクよりヤケが少ない。 ワークに食いつきがよく、研磨しやすいです。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄・ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)軸付トッポ
中心より研磨ペーパーが放射状に植えてあり磨耗しても研磨力が持続します。木工・竹・プラスチックの研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等、金属全般の研磨。 軸径(Φmm)2.35 幅(mm)10 砥材アルミナ 適合材鉄・ステンレス等、金属全般 外径(mm)10
1個
469 税込516
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈平型〉
エコ商品
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 適合材ステンレス、一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属細部の研磨に最適です。鉄・ステンレスの細部の研磨、バリ取り、面取り等に適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)6 寸法(mm)16×35×6 適合材鉄・ステンレス・木工・樹脂
1個
659 税込725
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。 形状円筒型 対応材質鉄、ステンレス 適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
軸径(Φmm)3 軸長(mm)35 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000 適合材ステンレス、一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石 PA (軸径2.34mm)
エコ商品
鉄・ステンレス・アルミ等の削りに適しています。
適合材鉄・ステンレス・アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。 軸径(Φmm)3 寸法(mm)20×20 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材ステンレス、一般金属、木工やプラスチック
1個
769 税込846
11日以内出荷

ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに。 軸径(Φmm)6 形状円筒型 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)38 対応材質ガラス 外径(Φmm)100 適合用途鏡面
1セット(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)レジノイド軸付砥石A(黒)
エコ商品
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 軸径(Φmm)6 粒度(#)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。 形状円筒型 対応材質鉄、ステンレス 適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。 形状円筒型
1セット(10個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。 軸径(Φmm)3 寸法(mm)20×20 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材ステンレス、一般金属、木工、プラスチック
1個
769 税込846
15日以内出荷

ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 適合材ステンレス、一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
1箱(5個)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状円筒型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)