ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)14日以内出荷
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
幅(mm)50粒度1000最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000外径(Φmm)200適合用途鏡面
ユニロンフラップホイールMIXヤナセ(柳瀬)14日以内出荷
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000内径(Φmm)76.2硬度6A外径(Φmm)200
HCバンド&ドラム 6mm軸ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削に適します。軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度60(#)砥材アルミナ内径(Φmm)10対応材質鉄、樹脂、木工
バンド替ペーパーヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
取替え簡単、ソフトで安全な研磨向きです。ドラムに被せるだけで、簡単にバンドの取替ができます。
用途研磨作業。幅(mm)20粒度60内径(Φmm)10適合材鉄・木工・樹脂・プラスチック・金属
ドラム替えペーパーヤナセ(柳瀬)10日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。先端だけを交換できるため経済的で廃棄も簡単です。
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。幅(mm)20粒度120砥材アルミナ適合材金属・木工・プラスチック内径(mm)10
研玉ヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。トラスコ品番824-6528材質アルミナオキサイド軸径(Φmm)2全長(mm)200適合内径(Φmm)6.5~7外径(Φmm)7
アルミフランジヤナセ(柳瀬)7日以内出荷から15日以内出荷
仕様1組2枚入り適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバンド Tヤナセ(柳瀬)4日以内出荷から15日以内出荷
砥材を多層ドーム型構造にすることにより研磨力、 面粗度が安定し、長寿命です。パターンコーティング効果で研磨熱、目詰まりを抑制し ワークへの追従性を向上しました。
ユニバンドヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)5日以内出荷から43日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
トンボヤナセ(柳瀬)11日以内出荷から31日以内出荷
パイプの内面研磨。パイプの内径より、5~10mm位大きい径の物をご使用ください。
ユニロンインサイドホイール 外径70mmヤナセ(柳瀬)¥13,980税込¥15,378
1セット(10個)
5日以内出荷
ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。
用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)70幅(mm)30軸長(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンインサイドホイール 外径50mmヤナセ(柳瀬)¥11,980税込¥13,178
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。
用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)30軸長(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応