ゴム砥石E 円筒型ヤナセ(柳瀬)当日出荷から翌々日出荷
ゴム砥石のエコノミータイプです。
軸径(Φmm)3形状円筒サイズΦ3軸径3軸長(mm)30
ゴム砥石E 円筒型ヤナセ(柳瀬)当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)3軸長(mm)30形状円筒型最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
精密軸付砥石セットヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨きシャンク径(Φmm)2.35適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラスセット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)RoHS指令(10物質対応)対応