軸付研磨 :「研磨剤 10000」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
きのこユニロン ヤナセ(柳瀬) 動画あり
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨 軸径(Φmm)6 材質不織布 軸径×軸長(mm)6×39
1箱(5個)ほか
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
6,498 税込7,148
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)25 最高使用周速度(m/s[m/min])16 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
長さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。
軸径(Φmm)6 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鏡面仕上に最適です。 サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)25 最高使用周速度(m/s[m/min])16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。凸凹面のある表面研磨に最適です。
用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属、木工 外径(mm)50
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先丸型で曲面に対応。使いやすい先丸タイプ。
幅(mm)14 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)9
1セット(10個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ワンタッチ軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ワンタッチ着脱でスムーズな作業。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。弾性があり、加工物に馴染みやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,698 税込7,368
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
1箱(10個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

寸法C(mm)3 寸法D(mm)36 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000 軸径(Φmm)3 タイプSUSΦ0.1 軸長(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。 ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6 厚さ(mm)8 タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)25 毛丈(mm)22.5 外径(Φmm)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
8,398 税込9,238
5日以内出荷

寸法C(mm)3 寸法D(mm)40 軸径(Φmm)3 タイプSUSΦ0.1 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法A(mm)14 寸法B(mm)8 寸法C(mm)3 寸法D(mm)36 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000 軸径(Φmm)3 タイプ白毛ソフト 軸長(mm)36 毛丈(mm)8 ブラシ直径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

寸法C(mm)3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000 軸径(Φmm)3 タイプ黒毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法C(mm)3 粒度#180 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000 軸径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法C(mm)3 粒度#400 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000 軸径(Φmm)3 タイプダイヤユニロンΦ0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイール
RoHS
目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。 木工、プラスチック研磨に。 適合材木工、プラスチック 主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニバンド T
RoHS
砥材を多層ドーム型構造にすることにより研磨力、 面粗度が安定し、長寿命です。パターンコーティング効果で研磨熱、目詰まりを抑制し ワークへの追従性を向上しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,298 税込4,728
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付ガターホイール
RoHS
三面(上面・下面・側面)全ての面で研磨できるのであらゆる形状にフィットします
軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,998 税込6,598
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。 毛丈(mm)15 材質(線材)セラミック
1本
6,498 税込7,148
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)