軸付研磨 :「研磨紙」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤナセ(柳瀬)軸付トッポ
中心より研磨ペーパーが放射状に植えてあり磨耗しても研磨力が持続します。木工・竹・プラスチックの研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等、金属全般の研磨。 軸径(Φmm)2.35 幅(mm)10 砥材アルミナ 適合材鉄・ステンレス等、金属全般 外径(mm)10
1個
469 税込516
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
5,798 税込6,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)35
1箱(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。凸凹面のある表面研磨に最適です。
用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属、木工 外径(mm)50
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。狭部や細部の研磨に適しています。金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3 幅(mm)20 寸法(mm)15×20×3 外径(Φmm)15 適合材金属・木工・プラスチック
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)3 幅(mm)20 粒度600(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)35 対応材質木工 外径(Φmm)10 適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)6 軸長(mm)40 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイール
RoHS
目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。 木工、プラスチック研磨に。 適合材木工、プラスチック 主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 砥材ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 外径(mm)50
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)3 軸長(mm)35 対応材質木工 適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップMIX
RoHS
ユニロンフラップにメッシュ研磨布をMIXさせ、研磨力アップ。ヘアーライン仕上げ・サテン加工・ケバ取りやマット加工・軽い傷取りに。
回転数(適正)ダイヤルD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。両面キャップレスで使用しやすいタイプです。金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。
用途金属のバリ取り、サビ落としに。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。 軸径(Φmm)6 適合用途ビート取り
1セット(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

カップディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
用途平面、底面や角の研磨に最適。 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

替えペーパーです。アルミナ砥粒で、金属の平面や曲面の研磨に適しています。
用途金属の荒削り~中仕上げ。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属
1個
829 税込912
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペーパーが軸に巻きつけてあり、自生作用に優れ、常に新しい面での研磨ができます。R面や曲面のあるワークにも自然に馴染みます。
用途細部の研磨やバリ取り、面取り。 軸径(Φmm)3 幅(mm)25 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)10
1個
589 税込648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。 軸径(Φmm)3 寸法(mm)20×20 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材ステンレス、一般金属、木工、プラスチック
1個
769 税込846
8日以内出荷

3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。 軸径(Φmm)3 寸法(mm)20×20 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材ステンレス、一般金属、木工やプラスチック
1個
769 税込846
11日以内出荷

木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。 サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命アップ。
外径(Φmm)80 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 ねじ径(mm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ・成型加工後の3Dワークバリを完全に除去でき、2次バリを発生させることもありません。
外径(Φmm)60 長さ(mm)60 粒度#180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ユニロンカップ
RoHS
凸面凹面によく馴染みます。安全・低騒音。ソフトなアタリで研磨材にピッタリフィット。底面と端面と両方使用できます。 メッシュペーパーをMIXさせて研削力と仕上げ面の美しさを両立させました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
8,998 税込9,898
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)