インパクト用ベタディスク 一砕合砕ヤナセ(柳瀬)当日出荷
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途石材・木材・金属研磨粒度#36寸法(mm)50×6.35適合材石材・木材・金属アズワン品番64-9620-99RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ベタディスク 金属・木工用ヤナセ(柳瀬)当日出荷
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途金属・木工研磨寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付ホイールヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。
不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。
自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。
柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。
鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。
フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。外径(mm)50幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000枚数(不織布)36枚軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応