非鉄用 軸付砥石 4本組サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス、貝殻等外径(mm)4~5
非鉄用 軸付砥石 2本組サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス、貝殻等外径(mm)3
非鉄用軸付砥石 3本組サンフレックス8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。セット内容No.3752、No.3753、No.3754軸径(Φmm)6適合材超硬、ガラス、石材等
ステン用軸付砥石 3本組サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途ステンレスの研削に適しています。セット内容No.3722、No.3723、No.3723適合材ステンレス
軸付フェルト 3本組サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34セット内容8mm径炎型、8mm径砲弾型、8mm径円筒型×各1本材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
ゴム砥石 3本組サンフレックス当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
金属用軸付砥石 3本組サンフレックス5日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.3512、No3514、No.3515軸径(Φmm)6適合材各種金属
金属用 軸付砥石 4本組サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34外径(mm)4~5砥材PA材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属