軸付研磨 :「ステンレス 研磨」の検索結果
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
研磨剤が含浸しています。金属の仕上げに使います。
用途金属用
穴径(Φmm)1.5
直径(Φmm)25
材質フェルト
形状ホイール型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属
1セット(2枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
軸六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線材(mm)ステンレス線 0.3mm
研磨剤が含浸しています。貝殻や金属等の仕上げに使います。
用途金属、樹脂、木工用等あらゆる作業に
穴径(Φmm)1.5
直径(Φmm)25
厚さ(mm)3
材質フェルト
形状ホイール型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属、樹脂、木工等
1セット(2枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
用途ステンレス・HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に
材質【砥石】WA
色ブルー/シルバー
適合工具電動ドリル、エアードリル
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。
セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1
外径(Φmm)75
軸の形状六角軸
アズワン品番64-7734-38
最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1セット
¥939
税込¥1,033
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。
外径(Φmm)75
軸の形状六角軸
アズワン品番64-7734-37
最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)6.35
粒度#60
砥材WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材ステンレス
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)1.4
粒度100
砥材A
適合材金属、木材など
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)3
粒度#60
適合材ステン・一般金属
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)6
セット内容No.3721、No3722、No.3723、No.3724、No.3725
適合材ステンレス
1セット(5本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。
外径(Φmm)75
厚さ(mm)5
最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許)
研磨を主目的とした砥石です。
各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨
ステンレス等のRコーナ仕上げ
タービンブレード研磨
歯車の微細バリ取り研磨
精密部品のミクロン仕上げ
溶接部分の磨き
材質弾性セラミック砥石
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
外径×長さL(Φ×mm)20×25
適合材各種金属、金型、ステンレス等
Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
セット内容M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0617-320×4本、M0820-120×4本、M0820-220×4本、M0820-320×4本
軸径(Φmm)3
1セット
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)6
外径(mm)25
高さ(mm)38
粒度#60
形状砲弾型
砥材WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])19000
適合材ステンレス
1本
¥499
税込¥549
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途ステンレスの研削に適しています。
セット内容No.3722、No.3723、No.3723
適合材ステンレス
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
Φ2.34mm軸のセラポイントのセレクトセット
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
セット内容MT0516-120×4本、MT0516-220×4本、MT0516-320×4本、MT1022-120×4本、MT1022-220×4本、MT1022-320×4本
軸径(Φmm)2.34
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
砥材SW材
穴径(Φmm)約1.7
許容回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材金属用
外径(mm)22
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
砥材SW材
高さ(mm)3
穴径(Φmm)約1.7
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材金属用
外径(mm)18
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)2.34
形状円盤型
砥材SW材
高さ(mm)2
許容回転数(min-1[r.p.m])24000
適合材金属用
外径(mm)12
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)2.34
形状砲弾型
砥材SW材
高さ(mm)16
許容回転数(min-1[r.p.m])24000
適合材金属用
外径(mm)5
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)2.34
形状円筒型
砥材SW材
高さ(mm)20
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材金属用
外径(mm)8
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
形状円筒型
砥材SW材
高さ(mm)20
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材金属用
外径(mm)13
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
形状円筒型
砥材SW材
高さ(mm)20
許容回転数(min-1[r.p.m])24000
適合材金属用
外径(mm)8
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
形状円筒型
砥材SW材
高さ(mm)13
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属用
外径(mm)4
ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。
研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
適合材金属
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材ステン・一般金属
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。使いやすい球形状の砥石。
用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
形状球型
砥材WA材
適合材ステンレスなどの金属製品
Φ2.34mm軸のセラポイントのセレクトセット
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
セット内容ME0515-120×3本、ME0515-220×3本、ME0820-120×3本、ME0820-220×3本、ME1020-80×3本、ME1020-120×3本、ME1020-220×3本、MT0516-120×3本、MT0516-220×3本、MT0516-320×3本、MT1022-80×3本、MT1022-120×3本、MT1022-220×3本、MD10-220×3本、MD10-320×3本、MD11-220×3本、MD11-320×3本、CFS222-80×3枚、CFS222-120×3枚、CFS222-220×3枚、H-700×3本、
軸径(Φmm)2.34
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
セット内容M0413-120×4本、M0413-220×4本、M0515-120×4本、M0515-220×4本、M0617-80×4本、M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0813-80×4本、M0813-120×4本、M0813-220×4本、M1020-80×4本、M1020-120×4本、M1020-220×4本、M1316-80×4本、M1316-120×4本、M1316-220×4本
軸径(Φmm)3
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
砥材SW材
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材金属用
外径(mm)30
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)2.34
形状砲弾型
砥材SW材
高さ(mm)22
許容回転数(min-1[r.p.m])24000
適合材金属用
外径(mm)10
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
形状円筒型
砥材SW材
高さ(mm)20
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材金属用
外径(mm)15
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
形状円筒型
砥材SW材
高さ(mm)20
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材金属用
外径(mm)10
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)2.34
形状円筒型
砥材SW材
高さ(mm)15
許容回転数(min-1[r.p.m])24000
適合材金属用
外径(mm)5
1
2
3
4
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。