六角軸アーバー12.7穴用(軸強化タイプ)サンフレックス5日以内出荷
電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸ねじ部M10
六角軸アーバー12.7穴用サンフレックス6日以内出荷
電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸ねじ部長さ(mm)30
シンクピカピカ!セットサンフレックス予約販売
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、ナイロン不織布#600、クリーナースポンジ#1000(No.4625)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸
水アカ除去!セットサンフレックス当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや汚れ落としに。
金属製品の薄サビ取り、シンクの水アカ取り、調理器具の汚れ落としに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#1000(No.4625)、クリーナースポンジメラミンフォーム(No.4626)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸
薄サビ一掃!セットサンフレックス当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#320(No.4622)、クリーナースポンジ#500(No.4623)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸
クリーナースポンジ ソフトサンダー#180 Φ75サンフレックス当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。粒度#180厚さ(mm)5外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500
クリーナースポンジ ナイロンバフΦ75 (パパの髭)サンフレックス当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジに2種の繊維を植え込み、細かいスキマの汚れを掻き出します。クッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途タイルの目地や凹凸のある個所の、水アカや汚れ落としに。材質ウレタン・ナイロン厚さ(mm)15外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500
クリーナースポンジ メラミンフォームサンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
研磨材が入っていないため素材を傷つけにくい。
専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや汚れ落としに。
蛇口やシンクの水アカ取りに。
各種クリーニングに。材質メラミンフォーム厚さ(mm)20外径(Φmm)75アズワン品番64-7734-43最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
クリーナースポンジサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。外径(Φmm)75厚さ(mm)5最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
クリーナースポンジセットサンフレックス(4件のレビュー)当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1外径(Φmm)75軸の形状六角軸アズワン品番64-7734-38最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
クリーナースポンジ バックパットサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。外径(Φmm)75軸の形状六角軸アズワン品番64-7734-37最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
サンダーバフたいこ ロング軸サンフレックス6日以内出荷から8日以内出荷
素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000首下長(mm)80六角軸対辺(mm)6.35
Φ125mm六角軸パット+スポンジサンフレックス当日出荷
電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。外径(Φmm)125材質スポンジ、樹脂、鉄厚さ(mm)40(スポンジ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500アズワン品番64-3679-14六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)800~2000
スポンジポリシャーぼんぼりミニサンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。外径(Φmm)50材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄厚さ(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500アズワン品番64-3679-13六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)1000
サンダーバフたいこミニサンフレックス6日以内出荷
柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。外径(Φmm)50材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸対辺(mm)6.35
六角軸フェルトバフ(砲弾)サンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000軸六角軸
六角軸フェルトバフ(円筒)サンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状円筒型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000軸六角軸
レザークラフトビット コバ仕上用 フェルトサンフレックス当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。フェルトタイプ。
用途市販の仕上げ剤と併用し、コバの光沢だしに軸径(Φmm)3外径(Φmm)6材質フェルト適正回転数(min-1)5000~10000
レザークラフトビット コバ研磨用 布ヤスリサンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。軸径(Φmm)3.2外径(Φmm)6.3セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ適正回転数(min-1)5000~10000
スポンジポリシャーぼんぼりサンフレックス(5件のレビュー)当日出荷
水や洗剤を含ませてワーク材を洗うスポンジ!
スポンジの水平及び垂直に入れられたスリットが平面・凸凹面にもなじむ効果を生むボール型のスポンジポリシャー
用途流し台・タイル・浴槽・車のアルミホイール等の汚れ落とし、ワックスがけ六角対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)1000最大許容回転数(s-1[r.p.m])2500
軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型サンフレックス当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。軸径(Φmm)3長さ(mm)15仕様研磨剤含浸材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材貝殻、石材、貴金属
軸付フェルト Φ8mm径 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)5日以内出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34外径(mm)8材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
軸付フェルト Φ6mm径 (2本入)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34外径(mm)6材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)30厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)20厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
六角軸サンダーバフたいこΦ70サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。
用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。軸径(Φmm)6.35材質不織布砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材各種金属、木材
ミックスホイル 60Φサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
ナイロン不織布とペーパーを交互に合わせた軸付ホイールです。ヘアライン仕上げ等によく使われます。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。軸径(Φmm)6外径(mm)60厚さ(mm)25粒度#320適合材各種金属、木材
軸付フェルト 3本組サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34セット内容8mm径炎型、8mm径砲弾型、8mm径円筒型×各1本材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
軸付タンピコ繊維ブラシサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質タンピコ適合材各種ワーク材
グレーバフ Φ25サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)25粒度#400材質不織布許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工品、金属類
グレーバフ Φ20サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)20粒度#400材質不織布許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工品、金属類
75Φテツバフセットサンフレックス8日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])3000セット内容No.4403(70Φ綿バフ)、No.4002(アーバー)、No.4441(青棒・最終仕上げ用)適合材各種金属
研磨ラバーバフサンフレックス当日出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3直径(Φmm)25mm長さ(mm)3材質ウレタン形状ホイール型粒度#400許容回転数(min-1[r.p.m])28000
軸付フェルトパフサンフレックス当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3直径(Φmm)7長さ(mm)15材質フェルト形状砲弾許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
軸付フェルトバフサンフレックス(4件のレビュー)当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3材質フェルト軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
フェルトバフサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)25厚さ(mm)2材質フェルト形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
セーム皮バフサンフレックス8日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)23材質セーム皮形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
研磨剤入バフ(金属用)サンフレックス当日出荷
研磨剤が含浸しています。金属の仕上げに使います。
用途金属用穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)25材質フェルト形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属