軸付研磨 :「樹脂ガラス」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

回転工具に取付けて研削、円盤型では切断しにくい箇所もオフセット型なので楽々です。
用途ガラス、樹脂、陶器等の切断、研削に使用します。 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材ガラス、樹脂、陶器等
1本
859 税込945
6日以内出荷

用途ガラス、硬質樹脂、陶磁器や超硬金属等の研削研磨 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質電着ダイヤ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断 仕様2.34mm軸取付け済 厚さ(mm)0.6 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ガラス、貝殻、タイル、石等 ダイヤ層幅(mm)5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)30 厚さ(mm)3 材質ゴム砥石 粒度#400 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])25000 適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
429 税込472
欠品中

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)20 厚さ(mm)3 材質ゴム砥石 粒度#400 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
399 税込439
当日出荷