軸付研磨 :「研磨布」の検索結果
特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。
軸径(Φmm)3.2
外径(Φmm)6.3
セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ
適正回転数(min-1)5000~10000
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)10
砥材A材
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
1枚
¥869
税込¥956
6日以内出荷
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)20
粒度#120
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材金属、木材
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)25
砥材A材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
砥材A材
適合材金属、木材
ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
軸径(Φmm)6.35
直径(Φmm)60
材質不織布
形状球形
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。
用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。
軸径(Φmm)6.35
材質不織布
砥材A材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材各種金属、木材
素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。
材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄
厚さ(mm)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
首下長(mm)80
六角軸対辺(mm)6.35
柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。
外径(Φmm)50
材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄
厚さ(mm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
六角軸対辺(mm)6.35
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)20
長さ(mm)20
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
粒度#120
材質紙
軸径(Φmm)3
形状円筒
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。