天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
材質タンピコ
適合材各種ワーク材
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)25
粒度#400
材質不織布
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材木工品、金属類
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)20
粒度#400
材質不織布
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材木工品、金属類
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。