軸付砥石 非鉄用 GC材サンフレックス翌々日出荷
用途超硬金属・ガラス・石材・貝殻・陶器等を研磨する際に材質【砥石】GC色グリーン/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
軸付砥石 金属用 PA材サンフレックス翌々日出荷
寸法(mm)【軸】Φ3×30許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合工具電動ドリル、エアードリル
軸付砥石(非鉄用)GC材Φ6軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#60砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸サンフレックス5日以内出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)3砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
六角軸 軸付砥石(金属用)GC材サンフレックス(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。粒度#60軸径(Φmm)6.35砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸 4本セットサンフレックス8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。セット内容No.3751(16×16×6 #100) No.3752(16×25×6 #100)No.3753(19×28×6 #60) No.3754(25×25×6 #60)許容回転数(min-1[r.p.m])23000適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸サンフレックス当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6外径(mm)16粒度#100砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石(非鉄用)GC材 3Φ軸 5本セットサンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。セット内容No.3451、No.3452、No.3453、No.3454、No.3455許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材超硬、ガラス、石材等