軸付研磨 :「溶接後研磨」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かい削りできれいな仕上がり
用途木工・軽金属の仕上げに。 軸径(Φmm)6 材質高級炭素工具鋼 仕様ヤスリ目 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材木工・軽金属
1本
889 税込978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)10 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩耗しても新しい面で出てきて常に新しい砥粗面で研磨できます。振動や火花が少なく音も静かで使いやすいです。
用途溶接後のバリやビート取り、金型や部品の細部補修、金属全般の研磨、木材、樹脂のバリやカエリ取りに 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材金属、木工、樹脂 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)