軸付研磨 :「チタン 研磨」の検索結果

特価
本日12月24日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。画期的な「ヴォルテックス(TM)技術」を施した砥粒が、焼け取りや目消しから面ぼかし作業まで対応します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなどのエッジ部分のバリ取り、内周研磨、肌調整、塗膜除去に。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)7.0 軸長(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 粒度180~320 仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用 トラスコ品番413-3978 材質不織布砥材:ヴォルテックスTM特殊アルミナ砥粒 質量(g)9 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなど
1パック(10個)
4,498 税込4,948
欠品中

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。高純度でエッジの立ったノートン新型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が並外れた耐久性と卓越した研削力を発揮します。お手ごろな25個パックです。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミからチタン、ハイニッケル鋼、その他難削材のバリ取り、溶接ビート除去、溶接箇所の除去に。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)1.2 軸長(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 粒度60 仕様「クイックチェンジホルダー」を使用 トラスコ品番413-3960 材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒、基材:強力3層 ラミネートポリエステル布 質量(g)6 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、チタン、ハイニッケル鋼、その他難削材
1パック(25個)
3,798 税込4,178
欠品中

ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が、数倍の耐久性とスピーディーな作業性能を発揮します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバり取り、サビ取り、目消し、塗装はがしに。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)13.0 軸長(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 粒度100~120 仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用 トラスコ品番413-3951 材質不織布砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒 質量(g)15 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅
1パック(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷