絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • TRUSCO(177)
  • NSK(ナカニシ)(321)
  • サンフレックス(319)
  • ヤナセ(柳瀬)(229)
  • イチグチ(212)
  • リューター(日本精密機械工作)(198)
  • ミニター(156)
  • 永興電機工業(149)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(103)
  • スーパーツール(85)
  • リューター(84)
  • 高島産業(72)
  • PFERD 馬印(52)
  • FSK(エフエスケー)(49)
  • SK11(47)
  • H&H(46)
  • LUKAS(33)
  • ニューレジストン(29)
軸径(Φmm)
  • 2.35(9)
  • 2.4(1)
  • 3(136)
  • 3.2(20)
  • 6(236)
  • 6.35(25)
適合材
  • その他(37)
  • アルミ(176)
  • ステンレス(194)
  • チタン・ニッケル(148)
  • 木工(53)
  • 樹脂(97)
  • (281)
  • 銅・真鍮(2)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(12)
  • 以上(13)
  • 以上(16)
価格
  • 1,500円以下(462)
  • 1,500-10,000円(91)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

軸付研磨 :「回転」の検索結果

関連キーワード
  • 回転砥石
  • 回転ヤスリ
  • 回転ヤスリ 木工用
556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100x6mm/#3 オフセット型砥石 EA809YCシリーズ エスコ100x6mm/#3 オフセット型砥石 EA809YCシリーズエスコ
4,000税込4,400
1箱(25枚)
翌日出荷
軸付フェルトバフ(酸化クロム) エスコ軸付フェルトバフ(酸化クロム)エスコ
1,050税込1,155
1本(1本)
翌日出荷
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質酸化クロム含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
軸付フェルトバフ(アルミナ) エスコ軸付フェルトバフ(アルミナ)エスコ
950税込1,045
1本(1本)
翌日出荷から8日以内出荷
アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質アルミナ含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式エスコ
73,980税込81,378特価
1個
取扱停止中
※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
フラップホイール EA818Eシリーズ エスコフラップホイール EA818Eシリーズエスコ
1,850税込2,035
1本
4日以内出荷
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
1,430税込1,573
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
かなり硬質な材料の形作り、仕上げや磨きに最適。硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチックや硬質木材に対応。耐久性を向上させたタングステンカーバイド製。高速は硬質木材、低速は金属、超低速はプラスチックの加工に最適。ビットの先端ではなく、側面を使用して効率的に作業可能。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000刃径×刃長×全長(mm)3.2×5.08×39
研磨キャップセット エスコ研磨キャップセットエスコ
13,500税込14,850
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ13×17(#60)(5個入)、Φ13×17(#80)(5個入)、Φ13×17(#150)(5個入)、Φ13×17(#320)(5個入)、先端先丸、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入)、先端先尖、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ13×17、先端先丸用、Φ13×19、先端先尖用、Φ13×19。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])35000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
研磨キャップセット エスコ研磨キャップセットエスコ
11,400税込12,540
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先丸、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先尖、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、アーバー:先端先平用、Φ10×15、先端先丸用、Φ10×15、先端先尖用、Φ10×15。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])45000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
研磨キャップセット エスコ研磨キャップセットエスコ
6,130税込6,743
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ5×10(#80)(5個入)、Φ5×10(#150)(5個入)、Φ5×10(#320)(5個入)、先端先丸、Φ5×11(#80)(5個入)、Φ5×11(#150)(5個入)、Φ5×11(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ5×10、先端先丸用、Φ5×11。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸最大回転数(min-1[r.p.m])95000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×40
研磨キャップセット エスコ研磨キャップセットエスコ
15,700税込17,270
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先丸、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先尖、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ16×26、先端先丸用、Φ16×26、先端先尖用、Φ16×26。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])18000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
研磨キャップセット エスコ研磨キャップセットエスコ
10,700税込11,770
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ7×12(#60)(5個入)、Φ7×12(#80)(5個入)、Φ7×12(#150)(5個入)、Φ7×12(#320)(5個入)、先端先丸、Φ7×13(#60)(5個入)、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入)、先端先尖、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ7×12、先端先丸用、Φ7×13、先端先尖用、Φ7×13。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])65000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
研磨リング付アーバー エスコ研磨リング付アーバーエスコ
420税込462
1パック(6個)
翌日出荷
EA818E-301用研磨リング。
最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)6.4
研磨リング付アーバー エスコ研磨リング付アーバーエスコ
505税込556
1本
翌日出荷
硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)6.0最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)6.4
研磨リング付アーバー エスコ研磨リング付アーバーエスコ
590税込649
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)12.95最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)13.0
研磨リング付アーバー エスコ研磨リング付アーバーエスコ
465税込512
1パック(6個)
翌日出荷
EA818E-306用研磨リング。
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
構成刃超硬カッター エスコ構成刃超硬カッターエスコ
6,070税込6,677
1本
翌日出荷
グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000
構成刃超硬カッター エスコ構成刃超硬カッターエスコ
5,560税込6,116
1本
翌日出荷
ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8
平型軸付ブラシ エスコ平型軸付ブラシエスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)12.7適合ツール電動ドライバー最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)76線径(mm)0.3トリム(mm)長さ:25.4
ダイヤモンドバー エスコダイヤモンドバーエスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
硬質材料の削り出しに適しています。翡翠、セラミック、ガラス、硬化鉄、貴金属、その他の硬質材料の繊細で細やかな作業に最適。平面や曲面の加工はもちろん、ストップカットやVカットにも対応でき、45°に保持して、先端でフラットな底面の切込みや溝彫り、フラットなサイドカットやVカットも実現可能。
軸径(Φmm)2.4粒度#126最大回転数(min-1[r.p.m])25000刃径×刃長×全長(mm)4.8×10×45
ダイヤモンドバー エスコダイヤモンドバーエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
硬質材料の削り出しに適しています。
軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])25000
カップ型軸付ワイヤーブラシ エスコカップ型軸付ワイヤーブラシエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)19適合ツール電動ドライバー最大回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)44線径(mm)0.3
エンド型軸付ワイヤーブラシ エスコエンド型軸付ワイヤーブラシエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)22適合ツール電動ドライバー、ボール盤線径(mm)0.12
軸付フラップホイール エスコ軸付フラップホイールエスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされる為、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2粒度#80最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)28.6
軸付フラップホイール エスコ軸付フラップホイールエスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
細目仕上げ加工用。サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされるため、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2粒度#120高さ(mm)4.8軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)30
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
715税込787
1パック(2本)
翌日出荷
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2幅(mm)1.01最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)4.8
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
465税込512
1本
翌日出荷
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。一般的な用途として、余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2幅(mm)3.55最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)3.2
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
465税込512
1本
翌日出荷
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。硬い素材に対する刃付け、磁器、宝石、非鉄金属用。円錐形状や平らな面、研削やエッチング加工に最適。ガラス製のコップの粗い飲み口の研磨、セラミックのバリ取り、ガラスエッチング加工時にダイヤモンドエングレービングビットの代用として幅広くお使いいただけます。
軸径(Φmm)3.2幅(mm)3.0最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)3.2
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
465税込512
1本
翌日出荷
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。石、ガラス、非鉄金属の研削に。
軸径(Φmm)3.2幅(mm)7.11最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)7.1
軸付ブラシ エスコ軸付ブラシエスコ
1,010税込1,111
1パック(2本)
翌日出荷
プラスチックやスチールなどの材料の平らな表面、または溝の汚れ落とし用。
軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)13線径(mm)0.13
軸付ブラシ エスコ軸付ブラシエスコ
1,100税込1,210
1パック(2本)
翌日出荷
溝付の面など、なかなか届きにくい箇所の汚れ落としや磨き作業に最適。ナイロン製のブラシで、銀製品、ジュエリーや貴金属の磨き作業に最適。硬いプラスチックやアルミニウム(グラファイトのゴルフクラブやアルミニウムホイールなど)の汚れ落としにも使用可能。ポリッシング用コンパウンドと併用可能。
軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)3.2線径(mm)3.4
軸付布バフ エスコ軸付布バフエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
布圧縮バフ。スチール製軸。必ずペーストと併用して下さい。ペーストはEA819D-1~3などをご使用ください。
軸径(Φmm)6.0幅(mm)15全長(mm)55硬さハード最大回転数(min-1[r.p.m])8000直径(mm)50
(ワンタッチ式)研磨リング付アーバー エスコ(ワンタッチ式)研磨リング付アーバーエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
研磨リング付。レンチレスでサンディングバンドの取付け可能。木材の大まかな形作り、金属面のサビ取りに使用します。
軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)13.1最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)12.7
DC18V ランダムサンダー本体 充電式 エスコDC18V ランダムサンダー本体 充電式エスコ
9,700税込10,670
1台
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2アズワン品番65-3892-75
AC100V/ 200W ランダムサンダー エスコAC100V/ 200W ランダムサンダーエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
集じん機能付ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速アズワン品番65-3892-85
82mm 電気かんな エスコ82mm 電気かんなエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
刃を守る定盤リスト機構0.1mm刻みでの切削深さ調整両面使用ができる替刃式木材の平削り、面取り、相ジャクリに
仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付アズワン品番65-5658-23
DC18V ランダムサンダー 充電式 エスコDC18V ランダムサンダー 充電式エスコ
31,400税込34,540
1セット
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mmアズワン品番65-3892-84
AC100V/400W ベルトディスクサンダー エスコAC100V/400W ベルトディスクサンダーエスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)アズワン品番65-3893-55
AC100V/ 240W オービタルサンダー エスコAC100V/ 240W オービタルサンダーエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
二重絶縁、集じん機能付高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換アズワン品番65-3892-86
100V/180W ベルトサンダー エスコ100V/180W ベルトサンダーエスコ
17,200税込18,920
1台
翌日出荷
木材の研削、刃物の研磨に電気の力でカンタン、研削・研磨二重絶縁、変速機能付作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。1回の連続使用時間は10分以内にしてください。工具レスで簡単にベルト交換ができます。
仕様●型番:BY-1031●回転数:5,500~6,700rpm●電源:AC100V●消費電力:180W●電流:1.9A●ベルト速度:6.6~8m/s●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:70×380×66(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:#120、#400研磨ベルト各1本アズワン品番65-3892-73
...
軸付研磨
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら