軸付研磨 :「マグネシウム」の検索結果
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。粗いサンディングから細かいサンディングまで、さまざまな材質で優れた耐用年数を実現。亜鉛ニッケルコーティング。強弾性合成樹脂ボンドの採用により工具折損がほとんどありません。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途荒研削および粗研削に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に
軸径(Φmm)6
適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
高い硬度と切れ味で長寿命を実現。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に
軸径(Φmm)6
粒度80(#)
適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
高い硬度と切れ味で長寿命を実現。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に
軸径(Φmm)6
粒度80(#)
適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に
軸径(Φmm)3
形状円筒型
粒度80(#)
砥粒シリコンカーバイド
適合材アルミ・マグネシウム合金・銅合金
ミディアム・ソフトタイプ。鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます。
用途粗研削、バリ取り、はつり、溶接継ぎ目仕上げ、表面処理。
砥粒酸化アルミニウム(鉄・硫黄フリー)
結合剤レジンボンド
対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金
軸径(Φmm)6
粒度24
超ハードタイプ。工具の寿命を最大限に延ばすと同時に、材料の目詰まりを防ぎます。特殊な含浸剤の使用でセルフシャープニング効果を高めています。ワックス含浸処理。
用途バリ取り、はつり、仕上げ、表面処理。
形状円筒型
砥粒グリーンシリコンカーバイド
結合剤ビトリファイド
対応材質アルミニウム・マグネシウム・銅合金
粒度80
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。