軸付フラップ (金具無し・軸径3mm)ムラコ当日出荷から翌々日出荷
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。
内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。
放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。
常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。
ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。
塗装前の研磨。
傷取り。
パイプの内面研磨。
さび落とし。
バリ取り。
表面研磨。
溶接後の焼け取り。
電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。
使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。外径(Φmm)30幅(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)3質量(g)30軸長(mm)35軸径×軸長(mm)3×35適合材鉄、ステンレスなど