金属用WA材精密軸付砥石EARTH MAN翌々日出荷
もろさが少ない一般的な砥材配合の砥石です。
用途金属バリ取り、修正等 金属加工・金型製作・彫金に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
石材用GC材精密軸付砥石EARTH MAN翌々日出荷
砥粒が鋭利で硬く、もろくなっており、目詰まりをおこしにくく硬い工作物の研削に向きます。
用途ガラス彫刻・樹脂・石材加工に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付毛ブラシ1本ホイール型EARTH MAN翌々日出荷
キズを付けにくい豚毛を採用。研磨材を塗布することにより細部の研磨も可能です。
用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
ホビールーター スタンド付EARTH MAN翌々日出荷
様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック 本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き
用途彫刻・金属研磨・模型工作等に仕様【先端パーツ】●フェルトバフ 22×6.3mm ●フェルトバフ 12.7×6.3mm ●フェルトバフ用シャフト ●サンディングペーパー ×8 ●丸鋸 ×2 ●サンディングペーパー・丸鋸用シャフト ●ロールサンダー ×5 ●ロールサンダー用シャフト ●ホイールブラシ(スチール) ●ダイヤモンドビット ×各1 ●WA材金属用砥石 ×各1 ●面取りビット ×各1付属品●本体 ●ACアダプター ●スタンド ●ケース ●レンチ定格電圧(V)DC18コード長さ(m)約1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~18000定格消費電力(W)9チャック能力(mm)Φ0.3~Φ3.2定格時間約10分
ダイヤモンドカッター&シャープナー5本組EARTH MAN当日出荷
ダイヤモンド先端加工
用途小物の切断や溝加工に/小物の切断に便利!精密加工・ホビーに/バリ取り・研磨等に付属品カッターΦ20mm×2、カッターΦ26mm×2、シャープナーΦ16mm×1適合電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト
精密軸付砥石12本組EARTH MAN当日出荷
用途【金属用WA材】金属・金型等に 金属のバリ取り さび落とし 【石材用GC材】石材・ガラス・陶磁器・大理石等に 陶磁器の彫り込み 大理石の文字彫刻 タイルへの模様彫刻仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト付属品金属用WA材×6、石材用GC材×6適合軸径(Φmm)2.35対応
ダイヤモンド砥石30本組EARTH MAN当日出荷
ダイヤモンド先端加工
用途ガラス・貝殻・金属・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト付属品ダイヤモンドビット×30適合軸径(Φmm)2.35対応
ダイヤモンド砥石12本組EARTH MAN当日出荷
ダイヤモンド先端加工
用途ガラス・貝殻・金属・陶磁器・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト付属品ダイヤモンドビット×12適合軸径(Φmm)2.35対応