軸付研磨 :「樹脂用研磨材」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-4913 材質フェルト:羊毛 軸径(Φmm)3 幅(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)40 外径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-3346 材質羊毛 幅(mm)20 高さ(mm)4 タイプホイール型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 穴径(mm)1.5
1袋(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約約90°(ゴム硬度計による)
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-3143 材質羊毛 軸径(Φmm)3 幅(mm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)35 外径(mm)15
1袋(5本)
3,898 税込4,288
翌々日出荷