XEBECブラシ 内径・交差穴用ジーベックテクノロジー(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。
交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。
円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
ハンド工具用ブラシジーベックテクノロジー当日出荷
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。シャンク径(Φmm)3全長L(mm)57定格回転速度(min-1[r.p.m])7000最高使用回転速度(min-1)12000RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)5長さl(mm)20
XEBEC ウラバリカッタージーベックテクノロジー当日出荷から5日以内出荷
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。
XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。
用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ 表面用 エンド型ジーベックテクノロジー当日出荷から6日以内出荷
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングファイバーブラシ(エンド型)ジーベックテクノロジー当日出荷
直径(mm)3長さ(mm)30色ピンクタイプエンド型寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)3適合スリーブΦ3mmシャンク/スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC ストーン弾性シャフトタイプジーベックテクノロジー当日出荷から6日以内出荷
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ 表面用ジーベックテクノロジー当日出荷
表面のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適。
初回はブラシと専用スリーブをそれぞれご購入ください。専用スリーブにブラシ本体を取付けて使用します。
XEBEC イージーセッタージーベックテクノロジー当日出荷
線材突出し量の調整作業を機内で効率的に行うための専用ジグ。段取り時間の短縮に貢献。
レンチサイズ(mm)1.5、2.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ブラシ寸法(mm)Φ15、Φ25、Φ40、Φ60、Φ100
スポンジトップマン[工具・金物]税込¥329¥299
軸付砥石エスコ税込¥15,620¥14,200
軸付砥石エスコ税込¥5,665¥5,150
超硬バーエスコ税込¥4,279¥3,890
超硬バーエスコ税込¥8,932¥8,120