絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(21)
  • エスコ(2,044)
  • ミニター(1,199)
  • ヤナセ(柳瀬)(377)
  • NSK(ナカニシ)(372)
  • サンフレックス(338)
  • リューター(日本精密機械工作)(297)
  • イチグチ(266)
  • TRUSCO(204)
  • スーパーツール(170)
  • 永興電機工業(162)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(151)
  • SK11(99)
  • PFERD 馬印(88)
  • リューター(84)
  • TAG(76)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(74)
  • 高島産業(73)
  • ムラコ(71)
  • コーワ(70)
軸径(Φmm)
  • 6(7)
外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 38(3)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 75(1)
  • 76(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付3M(スリーエム)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6外径(Φmm[Φinch])50.8[2]最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 76.2mm(3インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 76.2mm(3インチ)外径6mm軸付3M(スリーエム)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6外径(Φmm[Φinch])76.2[3]最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
スパイラルホイール 3M(スリーエム)スパイラルホイール3M(スリーエム)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(12枚)
当日出荷
スパイラル形状のシリコンに研磨材を含浸、中仕上げ研磨作業が短時間、スムーズにできます。
キュービトロン2 ロロックディスク 3M(スリーエム)キュービトロン2 ロロックディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(50枚)ほか
当日出荷
仕様ロロックパッドおよびコレットチャックグラインダー
ロロックディスクパッド (ゴム硬度)EXHエクストラハード 3M(スリーエム)ロロックディスクパッド (ゴム硬度)EXHエクストラハード3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
種別クロスディスク/ロロック/3Mトラスコ品番836-3355最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ゴム硬度EXHエクストラハード
プラスホルダー#9884 3M(スリーエム)プラスホルダー#98843M(スリーエム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番272-5070質量(g)265最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)25.4×6軸付
ロロックディスクパッド (ゴム硬度)Mミディアム 3M(スリーエム)ロロックディスクパッド (ゴム硬度)Mミディアム3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
種別クロスディスク/ロロック/3Mトラスコ品番126-5415質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ゴム硬度Mミディアム
CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム)CNS軸付ユニホイール3M(スリーエム)
6,898税込7,588
1箱(5個)
当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離粒度120トラスコ品番355-6760質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
CNSユニホイール軸付-XCS (#120) 3M(スリーエム)CNSユニホイール軸付-XCS (#120)3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離軸径(Φmm)6外径(Φmm)49厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000粒度120砥材S(シリコンカーバイド)研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツール6mmコレットチャック式グラインダーグレードXCS(エクストラコース)仕上がり相当番手120
ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1セット(40枚)
当日出荷から翌々日出荷
仕様シャフト別売砥材酸化アルミニウム砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク3M(スリーエム)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(24枚)
当日出荷
外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。外径×穴径(Φmm)25.4×3.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム質量(g)125
ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1セット(1箱×48個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
ロロック ディスクパッド ミディアム 3M(スリーエム)ロロック ディスクパッド ミディアム3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品を半回転するだけで、素早くディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
用途3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品用。使用工具:6mmコレットチャックグラインダー。ゴム硬度ミディアム(M)2018年トラスコ掲載ページ5 1067
マンドレル #27680 外径14.3/19.1mm用 3M(スリーエム)マンドレル #27680 外径14.3/19.1mm用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ラジアル・ブリッスルディスク外径14.3mm及び19.1mmの商品を1~3枚装着できる2.38mm軸のマンドレルです。
仕様装着枚数:1~3枚トラスコ品番485-9154質量(g)3適合外径(Φmm)14.3、19.1
軸付ユニホイール 3M(スリーエム)軸付ユニホイール3M(スリーエム)
5,298税込5,828
1箱(5個)
当日出荷
コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシャフト装着済製品です。豊富な硬度、グレードから用途に合わせお選びください。
用途【GU JIKU】金属面の汚れ、錆、しみ等のクリーニング仕上げ。アルミ、銅製品等の仕上げ、ヘアライン、スリ傷のぼかし 【CU 7AM JIKU】フライス、ドリル、シャーリング加工後のバリとり。フライス、グラインダー、ベルト研削面の目つぶし 【CU 5AF JIKU】旋盤加工面、トイシ、ペーパー研磨面の目つぶし。金属面の付着物の除去及び仕上げ 【SU JIKU】ステンレス、チタニウム等の仕上げ。切削加工、パンチング等で特に寸法精度を要する微小なバリとり軸径(Φmm)6直径(Φmm)25適合ツールストレートグラインダー幅(mm)25(内径は6mm軸付)研磨材の構造不織布種別ユニホイール/スコッチブライト
ロロック ディスクパット ハード 3M(スリーエム)ロロック ディスクパット ハード3M(スリーエム)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
外径(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000ゴム硬度ハード(H)
ロロック ディスクパット エクストラハード 3M(スリーエム)ロロック ディスクパット エクストラハード3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ゴム硬度エクストラハード(EH)
ロロックブリッスルディスク 3M(スリーエム)ロロックブリッスルディスク3M(スリーエム)
4,598税込5,058
1箱(5枚)
当日出荷
色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。からみがなく、研磨力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。3Mロロックサンダー5360で使用します。
寸法(Φmm)50
CNSユニホイール 3M(スリーエム)CNSユニホイール3M(スリーエム)
36,980税込40,678
1セット(10個)ほか
当日出荷
CNS原反を積層・圧縮し固めた製品です。金属を削り過ぎることなく、錆・酸化皮膜の除去・塗装剥離・金属表面の付着物のみが除去でき、深い傷を残すことなく短時間で均一な仕上げ表面が得られます。またワイヤーブラシのように飛散して刺さることがないため安全な作業ができます。
用途鋼管溶接前の開先表面処理。鋼材の付着物・酸化被膜・塗膜剥離。仕上がり相当番手120材質砥材:シリコンカーバイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0994
スコッチ・ブライト FDフラップブラシ 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト FDフラップブラシ3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1本
10日以内出荷
長寿命で、ソフトな仕上がりが可能です。
用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*材質砥材:シリコンカーバイド外径×幅×穴径(mm)150×610×76.22018年トラスコ掲載ページ5 1014
スコッチ・ブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 仕上げベルト3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1セット(5本)ほか
当日出荷
不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。粒度80相当材質砥材:酸化アルミニウムこげ茶2018年トラスコ掲載ページ5 1347
CPユニホイール 3M(スリーエム)CPユニホイール3M(スリーエム)
30,980税込34,078
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。外径(mm)75材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993
ラジアル・ブリッスルディスク パーミス ピンク 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク パーミス ピンク3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1セット(40枚)
当日出荷
仕様シャフト別売材質砥粒:パーミスピンク砥材パーミス砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
マンドレル 990M 外径50.8/76.2mm用 3M(スリーエム)マンドレル 990M 外径50.8/76.2mm用3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1セット(3個)
当日出荷
ラジアル・ブリッスルディスク外径50.8及び76.2mmの商品を3~12枚装着できる3.1mm軸のマンドレルです。
仕様装着枚数:3~12枚トラスコ品番485-9171質量(g)10適合外径(Φmm)50.8、76.2
CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム)CNS軸付ユニホイール3M(スリーエム)
6,898税込7,588
1箱(5個)
当日出荷
CNS軸付ユニホイール
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り仕様CNSユニホイールに6mm径の軸を付けました。コレットチャック式グラインダーでご使用ください。
ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1箱(48個)
当日出荷
外径14.3mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 狭い個所のバリ取りに最適です。 細かい砥粒で仕上げ研磨も可能です。
用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。外径×穴径(Φmm)14.3×1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000仕様Φ2.38mm、Φ3.0mmシャフト各1本付、パーミスは被研磨物にすじを残さない特長を持つ微細砥粒です質量(g)125
3M ラジアルブリッスルマーガレット 400 76.2mm 3M(スリーエム)3M ラジアルブリッスルマーガレット 400 76.2mm3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1箱(5個)
当日出荷
柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。 凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。 ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。 微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。 発熱や目詰まりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途切削加工後のバリ・カエリ除去。 エンドミル加工後の抜きバリ除去。 ゴムライニングのハミ出しバリ除去。 ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 パイプ内面研磨。トラスコ品番273-7027軸径(Φmm)6質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000仕上げ相当粗さ#400外径(mm)76.2
3M ラジアルブリッスルマーガレット 1M 76.2mm 3M(スリーエム)3M ラジアルブリッスルマーガレット 1M 76.2mm3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1箱(5個)
当日出荷
柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。 凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。 ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。 微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。 発熱や目詰まりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途切削加工後のバリ・カエリ除去。 エンドミル加工後の抜きバリ除去。 ゴムライニングのハミ出しバリ除去。 ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 パイプ内面研磨。トラスコ品番273-7043軸径(Φmm)6ライム質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000仕上げ相当粗さ#8000外径(mm)76.2
CNSユニ・ホイール 3M(スリーエム)CNSユニ・ホイール3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1箱(5枚)
17日以内出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、錆、酸化スケールの除去などに最適です。砥石、ペーパーフラップに比べ騒音・粉塵が少ない為快適な作業が出来ます。ストレートグラインダーにてお使い下さい。
用途・金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に・付着物の除去に・溶接作業の前後に・塗料の剥離に最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000砥粒種類シリコンカーバイドグレードエクストラコース
軸付研磨