絞り込み
軸径(Φmm)
- 6(7)
外径(Φmm)
- 25(1)
- 38(3)
- 50(1)
- 51(1)
- 75(1)
- 76(3)
ブランド
- 3M(スリーエム)
- Minimo(84)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(154)
- NSK(ナカニシ)(360)
- PFERD 馬印(87)
- SK11(97)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(74)
- TAG(76)
- TRUSCO(205)
- イチグチ(269)
- エスコ(1,072)
- サンフレックス(339)
- スーパーツール(170)
- ビアックス(76)
- ミニター(1,200)
- ムラコ(73)
- ヤナセ(柳瀬)(335)
- リューター(85)
- リューター(日本精密機械工作)(312)
- 高島産業(73)
- ブランドをもっと見る

ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 76.2mm(3インチ)外径6mm軸付
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm[Φinch])76.2[3]
ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm[Φinch])50.8[2]
ロロックディスクパッド (ゴム硬度)Mミディアム
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)トラスコ品番126-5415種別クロスディスク/ロロック/3M質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ゴム硬度Mミディアム
CNS軸付ユニホイール
3M(スリーエム)¥7,498税込¥8,2481箱(5個)当日出荷CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離トラスコ品番355-6760粒度120色黒質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
CNSユニホイール軸付-XCS (#120)
3M(スリーエム)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離軸径(Φmm)6粒度120厚さ(mm)13色黒砥材S(シリコンカーバイド)研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツール6mmコレットチャック式グラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)49グレードXCS(エクストラコース)仕上がり相当番手120
ロロックディスクパッド (ゴム硬度)EXHエクストラハード
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個欠品中50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)トラスコ品番836-3355種別クロスディスク/ロロック/3M最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ゴム硬度EXHエクストラハード
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1セット(5本)ほか当日出荷不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。材質砥材:酸化アルミニウム粒度80相当色こげ茶2018年トラスコ掲載ページ5 1347
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1箱(24枚)当日出荷外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000外径×穴径(Φmm)25.4×3.2
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(1箱×48個)ほか当日出荷から11日以内出荷研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
軸付ユニホイール
3M(スリーエム)¥5,598~税込¥6,158~1箱(5個)当日出荷コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシャフト装着済製品です。豊富な硬度、グレードから用途に合わせお選びください。用途【GU JIKU】金属面の汚れ、錆、しみ等のクリーニング仕上げ。アルミ、銅製品等の仕上げ、ヘアライン、スリ傷のぼかし 【CU 7AM JIKU】フライス、ドリル、シャーリング加工後のバリとり。フライス、グラインダー、ベルト研削面の目つぶし 【CU 5AF JIKU】旋盤加工面、トイシ、ペーパー研磨面の目つぶし。金属面の付着物の除去及び仕上げ 【SU JIKU】ステンレス、チタニウム等の仕上げ。切削加工、パンチング等で特に寸法精度を要する微小なバリとり種別ユニホイール/スコッチブライト軸径(Φmm)6幅(mm)25(内径は6mm軸付)直径(Φmm)25研磨材の構造不織布適合ツールストレートグラインダー
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)¥24,980~税込¥27,478~1セット(40枚)当日出荷から翌々日出荷仕様シャフト別売砥材酸化アルミニウム砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
マンドレル #27680 外径14.3/19.1mm用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ラジアル・ブリッスルディスク外径14.3mm及び19.1mmの商品を1~3枚装着できる2.38mm軸のマンドレルです。仕様装着枚数:1~3枚トラスコ品番485-9154質量(g)3適合外径(Φmm)14.3、19.1
ロロックブリッスルディスク
3M(スリーエム)¥4,898税込¥5,3881箱(5枚)当日出荷色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。からみがなく、研磨力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。3Mロロックサンダー5360で使用します。寸法(Φmm)50
ロロック ディスクパッド ミディアム
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品を半回転するだけで、素早くディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)用途3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品用。使用工具:6mmコレットチャックグラインダー。ゴム硬度ミディアム(M)2018年トラスコ掲載ページ5 1067
CNS軸付ユニホイール
3M(スリーエム)¥7,498税込¥8,2481箱(5個)欠品中CNS軸付ユニホイール用途アルミダイキャスト狭所バリ取り仕様CNSユニホイールに6mm径の軸を付けました。コレットチャック式グラインダーでご使用ください。
プラスホルダー#9884
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番272-5070質量(g)265最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)25.4×6軸付
CNSユニホイール
3M(スリーエム)¥39,980~税込¥43,978~1セット(10個)ほか当日出荷CNS原反を積層・圧縮し固めた製品です。金属を削り過ぎることなく、錆・酸化皮膜の除去・塗装剥離・金属表面の付着物のみが除去でき、深い傷を残すことなく短時間で均一な仕上げ表面が得られます。またワイヤーブラシのように飛散して刺さることがないため安全な作業ができます。用途鋼管溶接前の開先表面処理。鋼材の付着物・酸化被膜・塗膜剥離。材質砥材:シリコンカーバイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000仕上がり相当番手120外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0994
マンドレル 990M 外径50.8/76.2mm用
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181セット(3個)当日出荷ラジアル・ブリッスルディスク外径50.8及び76.2mmの商品を3~12枚装着できる3.1mm軸のマンドレルです。仕様装着枚数:3~12枚トラスコ品番485-9171質量(g)10適合外径(Φmm)50.8、76.2
スコッチ・ブライト FDフラップブラシ
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801本10日以内出荷長寿命で、ソフトな仕上がりが可能です。用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*材質砥材:シリコンカーバイド外径×幅×穴径(mm)150×610×76.22018年トラスコ掲載ページ5 1014
トライザクト のりつきディスクロール
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781セット(500枚)当日出荷塗装表面の微少欠陥補修用に開発された、立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に精細で安定した研磨目が得られます。凹凸のあるパターン構造により、目詰まりしにくく耐久性に優れています。乾式でもご使用いただけますが、可能な限り霧吹き程度の水を併用してご使用下さい。(トライザクト(TM)フィルムの本来の性能が発揮されるとともに、粉塵の発生を抑えることができます)用途自動車の内外装部品DVDやテレビなどの樹脂部品オートバイのタンクやカウルピアノや自動販売機などの様々な光沢塗装面のサンディング(ブツ除去研磨)、バフィング(磨き)に。仕様1ロール/500ディスク付トラスコ品番835-9045材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)365番手#60002018年トラスコ掲載ページ5 0536
CPユニホイール
3M(スリーエム)¥33,980~税込¥37,378~1セット(10個)当日出荷から5日以内出荷スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993
ラジアル・ブリッスルディスク パーミス ピンク
3M(スリーエム)¥24,980税込¥27,4781セット(40枚)当日出荷仕様シャフト別売材質砥粒:パーミス色ピンク砥材パーミス砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781箱(48個)当日出荷から翌々日出荷外径14.3mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 狭い個所のバリ取りに最適です。 細かい砥粒で仕上げ研磨も可能です。用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。仕様Φ2.38mm、Φ3.0mmシャフト各1本付、パーミスは被研磨物にすじを残さない特長を持つ微細砥粒です質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000外径×穴径(Φmm)14.3×1.6
3M ラジアルブリッスルマーガレット 400 76.2mm
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781箱(5個)当日出荷柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。 凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。 ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。 微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。 発熱や目詰まりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。用途切削加工後のバリ・カエリ除去。 エンドミル加工後の抜きバリ除去。 ゴムライニングのハミ出しバリ除去。 ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 パイプ内面研磨。トラスコ品番273-7027軸径(Φmm)6色青質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000仕上げ相当粗さ#400外径(mm)76.2
3M ラジアルブリッスルマーガレット 1M 76.2mm
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781箱(5個)当日出荷柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。 凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。 ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。 微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。 発熱や目詰まりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。用途切削加工後のバリ・カエリ除去。 エンドミル加工後の抜きバリ除去。 ゴムライニングのハミ出しバリ除去。 ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 パイプ内面研磨。トラスコ品番273-7043軸径(Φmm)6色ライム質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000仕上げ相当粗さ#8000外径(mm)76.2
CNSユニ・ホイール
3M(スリーエム)¥33,980税込¥37,3781箱(5枚)17日以内出荷CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、錆、酸化スケールの除去などに最適です。砥石、ペーパーフラップに比べ騒音・粉塵が少ない為快適な作業が出来ます。ストレートグラインダーにてお使い下さい。用途・金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に。・付着物の除去に。・溶接作業の前後に。・塗料の剥離に色黒最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000砥粒種類シリコンカーバイドグレードエクストラコース