フラップディスク ベーシックタイプTYROLIT当日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★ベーシックタイプ(標準的な一般作業において十分な性能を発揮)材質ジルコニア砥材最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)15
フラップディスク ”ファストカット”TYROLIT当日出荷
特殊なコーティングにより、ワークからの摩擦熱を軽減して焼きを防ぎます。
「ファスト・カット」に属する本製品は、非常に高い研削力を発揮し、スピーディーな作業に貢献します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.23仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)22