軸付研磨 :「ペフ」の検索結果

関連キーワード
113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
用途プラスチック成形品のパーティングラインの除去や彫版・曲線部の加工、バリ取りに。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)9000~13500 長さ(mm)トリム:25 全長(mm)70 線径(Φmm)0.20 カップ径(Φmm)22 ブラシ径(Φmm)20 最高使用速度(m/s)18000(rpm)
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質電着ダイヤモンド 形状R付円筒形状 質量(g)14(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50300(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)50
1本
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)4000~6500 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.35 カップ径(Φmm)10 ブラシ径(Φmm)10 最高使用速度(m/s)10000(rpm)
1箱(10個)
23,980 税込26,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFERD 馬印軸付砥石 (軸径3mm)
RoHS
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。 材質酸化アルミナ、セラミック 軸径(Φmm)3 形状円筒 軸長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
用途穴の内面、R部や曲線部の研磨に。
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。
用途ステンレスの表面研磨に。 材質酸化アルミナ 軸径(Φmm)3 形状WRC(C)タイプ 軸長(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。
用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。 材質酸化アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。
用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。 材質酸化アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬度の高い褐色アルミナと、鋭い砥粒が持続する白色アルミナの混合砥石です。2つの砥粒を混ぜることにより長い工具寿命と高切削力を両立しています。
用途スチール溶接後のビード研削やハイス鋼の切削研磨に特に向いています。その他幅広いワークに使用可能です。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。
用途ゴム製のポリキャップ用ホルダーです。
1箱(2本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。特殊形状です。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
用途一般的なバリ取り・研磨及び小径穴、平面部、突出部など。
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フェアッドの軸付フラップホイールは、研磨布を均一にファン形状に並べて作られており、特徴的な柔軟性で、被削材の外郭に完璧に沿うような作業が可能です。 砥粒は頑丈で柔軟性のある布製の基材にレジノイドボンドで接着されています。 高い柔軟性により被削材の形状に追従します。 作業中に新しい面が露出していくことによって最後まで新品のような切れ味が持続します。 均一な高さに並べて接着された研磨布により、被削材のエッジ付近でもベタ付けの作業が可能です。
用途水平出しに・バリ取りに・表面処理に・溶接ビード除去に・表面成型に・段階的な切削/研磨に 厚さ(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25400 軸長(mm)40
1箱(10本)
5,398 税込5,938
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。 適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700 長さ(mm)トリム:22 全長(mm)65 線径(Φmm)0.20 カップ径(Φmm)16 ブラシ径(Φmm)15 最高使用速度(m/s)18000(rpm)
1箱(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 ブラシ径(Φmm)60 線径(Φmm)0.90 仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900 長さ(mm)トリム:20 全長(mm)85 ブラシ幅(mm)15 最高使用速度(m/s)4500(rpm)
1箱(10個)
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800 長さ(mm)トリム:19 全長(mm)50 線径(Φmm)1.10 ブラシ幅(mm)15 ブラシ径(Φmm)70 最高使用速度(m/s)15000(rpm)
1箱(10個)
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800 長さ(mm)トリム:13 全長(mm)50 線径(Φmm)0.55 ブラシ幅(mm)4 ブラシ径(Φmm)50 最高使用速度(m/s)15000(rpm)
1箱(10個)
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800 長さ(mm)トリム:13 全長(mm)50 線径(Φmm)0.20 ブラシ幅(mm)15 ブラシ径(Φmm)50 最高使用速度(m/s)15000(rpm)
1箱(10個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800 長さ(mm)トリム:20 全長(mm)50 線径(Φmm)0.30 ブラシ幅(mm)10 ブラシ径(Φmm)100 最高使用速度(m/s)12000(rpm)
1箱(10個)
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300 長さ(mm)トリム:9 全長(mm)41 線径(Φmm)0.20 ブラシ幅(mm)4 ブラシ径(Φmm)50 最高使用速度(m/s)15000(rpm)
1箱(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300 長さ(mm)トリム:13 全長(mm)50 線径(Φmm)0.20 ブラシ幅(mm)15 ブラシ径(Φmm)50 最高使用速度(m/s)15000(rpm)
1箱(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質電着ダイヤモンド 形状円錐形状 質量(g)10(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])72300(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)50 アングル30度
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質電着ダイヤモンド 形状円錐形状 質量(g)17(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])27500(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)50 アングル60度
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質電着ダイヤモンド 形状R付円筒形状 質量(g)22(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])29000(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)50
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 材質電着ダイヤモンド 質量(g)13(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])86800(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)54 首下長(mm)19
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 材質電着ダイヤモンド 質量(g)24(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50400(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)45
1箱(5本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 材質電着ダイヤモンド 質量(g)19(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])99800(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)36 首下長(mm)19
1箱(5本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 材質電着ダイヤモンド 質量(g)19(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])62700(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)43 首下長(mm)8
1箱(5本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度170 刃長(mm)40 全長(mm)140 セット内容半丸・三角・平・角・丸 5本セット 材質工具鋼 質量(g)24(パッケージ含まず) 柄の形状
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質CBN(電着ボンド) 軸径(Φmm)6 粒度120 質量(g)16(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)52
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 軸径(Φmm)6 材質CBN(電着ボンド) 質量(g)13(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)52 首下長(mm)10
1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質CBN(電着ボンド) 軸径(Φmm)3 粒度120 質量(g)4(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])44600(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)39
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 軸径(Φmm)3 材質CBN(電着ボンド) 質量(g)19(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])63000(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)41 首下長(mm)5
1箱(5本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質CBN(電着ボンド) 軸径(Φmm)3 粒度120 質量(g)19(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])99800(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)36 首下長(mm)19
1箱(5本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 軸径(Φmm)3 材質CBN(電着ボンド) 質量(g)19(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])74000(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)42 首下長(mm)6
1箱(5本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質CBN(電着ボンド) 軸径(Φmm)3 粒度120 質量(g)19(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15500(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)44 首下長(mm)10
1箱(5本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質電着ダイヤモンド 粒度120 質量(g)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)52
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)4800~7800 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.30 ブラシ幅(mm)10 ブラシ径(Φmm)95 最高使用速度(m/s)12000(rpm)
1箱(10個)
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽いブラシ掛けに適しています。 上からブラシをかぶせるように作業をするので、特に狭い場所のブラシ掛けに向いています。
厚さ(mm)ブラシ:3 全長(mm)45
1箱(10個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング