超硬電着 ダイヤモンドバー#230TRUSCO当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。
超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。
低荷重での作業が効果的です。
大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着ダイヤモンドバー#325TRUSCO当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。
超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。
低荷重での作業が効果的です。
大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着ダイヤモンドバー#600TRUSCO当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。
超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。
低荷重での作業が効果的です。
大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230TRUSCO当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。
超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。
低荷重での作業が効果的です。
大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度230刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325TRUSCO当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。
超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。
低荷重での作業が効果的です。
大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度325刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600TRUSCO当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。
超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。
低荷重での作業が効果的です。
大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)TRUSCO当日出荷
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。
ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
CBNインターナルバー(円筒先丸)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。
ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
ダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm)TRUSCO当日出荷
シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)15軸径(Φmm)3軸長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)25軸径(Φmm)3軸長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
CBNバー (シャンク3mm)TRUSCO当日出荷
鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
ハイエンドブラックボラゾンバーTRUSCO当日出荷
粒度#230最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.3首下長(mm)4
ハイエンドブラックボラゾンバーTRUSCO当日出荷
粒度#600最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.3首下長(mm)4
ハイエンドブラックボラゾンバーTRUSCO当日出荷
粒度#325最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.3首下長(mm)4
ハイエンドブラックボラゾンバーTRUSCO当日出荷
粒度#325最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.2首下長(mm)7
ハイエンドブラックダイヤバーTRUSCO当日出荷
粒度#325最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.2首下長(mm)7
ハイエンドブラックバー#600(ダイヤモンド)TRUSCO当日出荷
精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度#600最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.3首下長(mm)4適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mmTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
一体加工による高精度なシャンクです。
合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。
錆びにくいステンレス鋼を採用しています。
マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工。
切断加工。
面加工。
面取り加工。
バリ取り加工。粒度#140材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0
ディスクタイプCBNバー (軸3mm)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
一体加工による高精度なシャンクです。
錆びにくいステンレス鋼を採用しています。
マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工
切断加工
面加工
面取り加工
バリ取り加工粒度#140軸径(Φmm)3.0適合材ステンレス
ダイヤモンドバーTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
平型ブラシ ダイヤ0.25mmTRUSCO当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。外径(Φmm)23軸径(Φmm)3トラスコ品番259-0611摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ダイヤ0.25
平型ブラシ ダイヤTRUSCO当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。外径(Φmm)20軸径(Φmm)3トラスコ品番259-0573摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ダイヤ0.25
カップ型ブラシ(軸径3mm)TRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。外径(Φmm)13毛丈(mm)8軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具変速式電動マイクログラインダー
エンド型ブラシダイヤTRUSCO当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ダイヤ0.25
ダイヤモンドインターナルバー(3mm)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
ボラゾンインターナルバー(3mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
インターナル 5本組セットTRUSCO当日出荷
超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容INT-010×1本INT-015×1本INT-020×1本INT-025×1本INT-030×1本シャンク径(Φmm)3仕様プラスチックケース入り適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGXUHT/マイクロハンドソールシリーズ日東工器/エアソニック浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダ Φ3mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mmトラスコ品番128-5629質量(g)47.8
ダイヤ軸付フラップホイール(オールダイヤタイプ)TRUSCO当日出荷から9日以内出荷
ガラス、石材等非鉄金属用。高い研磨力で精密仕上げができます。弾力に富み、オールタイプは加工物にもなじみ易く作業性が向上します。電着本格ダイヤシート使用。
用途難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。使用工具ストレートグラインダー
ダイヤモンドバー 5本組セットTRUSCO当日出荷
超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容T6-201C×1本T6-202C×1本T6-203C×1本T6-204C×1本T6-205F×1本質量(g)98.1仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-4835被削材超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属
ダイヤモンドバー(6mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
ダイヤモンドバー 8本組セットTRUSCO当日出荷
超硬合金等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容T3-101M×3本T3-146M×2本T3-122M×1本T3-140M×1本T3-530M×1本質量(g)51.2仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-1119
ダイヤモンドバー(3mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ダイヤモンドバー(2.35mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ダイヤモンドバー(1.6mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)全長(mm)20.0シャンク径(Φmm)1.6適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属