絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(556)
  • NSK(ナカニシ)(320)
  • サンフレックス(318)
  • ヤナセ(柳瀬)(229)
  • イチグチ(212)
  • リューター(日本精密機械工作)(198)
  • ミニター(156)
  • 永興電機工業(149)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(103)
  • スーパーツール(85)
  • リューター(84)
  • 高島産業(72)
  • PFERD 馬印(52)
  • FSK(エフエスケー)(49)
  • SK11(47)
  • H&H(46)
  • LUKAS(33)
  • ニューレジストン(29)
軸径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 2.35(1)
  • 3(98)
  • 4(1)
  • 6(66)
  • 6.35(7)
適合材
  • アルミ(60)
  • ガラス(9)
  • コンクリート(7)
  • ステンレス(54)
  • セラミックス(14)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(3)
  • 樹脂(22)
  • 石材(8)
  • 超硬合金(7)
  • (36)
  • 銅・真鍮(15)
外径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(12)
  • 5(14)
  • 6(16)
  • 8(22)
  • 10(21)
  • 13(9)
  • 15(12)
  • 20(18)
  • 23(12)
  • 25(16)
  • 30(16)
  • 32(7)
  • 40(13)
  • 50(24)
  • 60(8)
  • 65(7)
  • 75(7)
  • 80(7)
  • 100(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(54)
  • 以上(61)
  • 以上(66)
  • 以上(69)
価格
  • 1,500円以下(70)
  • 1,500-10,000円(125)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

軸付研磨 :「回転」の検索結果

関連キーワード
  • 回転砥石
  • 回転ヤスリ
  • 回転ヤスリ 木工用
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックフラップホイール (軸径6mm) TRUSCOセラミックフラップホイール (軸径6mm)TRUSCO
4,298税込4,728
1箱(5個)
当日出荷
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)6幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
セラミックフラップホイール(軸径6mm) TRUSCOセラミックフラップホイール(軸径6mm)TRUSCO
4,298税込4,728
1箱(5個)
当日出荷
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
セラミックフラップホイール(軸径3mm) TRUSCOセラミックフラップホイール(軸径3mm)TRUSCO
6,198税込6,818
1箱(10個)
当日出荷
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30
フラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品 TRUSCOフラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品TRUSCO
29,980税込32,978
1箱(50個)
翌々日出荷
まとめ売りのお買い得パックです。(50個入り)一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用可能です。軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番489-6998材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度(#)60軸長(mm)40羽根枚数約110枚外径(mm)80
ラジアルブラシディスク TRUSCOラジアルブラシディスクTRUSCO
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷
金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。材質研磨材:酸化アルミナ・セラミック軸径(Φmm)6砥材酸化アルミナセラミック枚数装着:5枚
超硬電着 ダイヤモンドバー#230 TRUSCO超硬電着 ダイヤモンドバー#230TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着ダイヤモンドバー#325 TRUSCO超硬電着ダイヤモンドバー#325TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着ダイヤモンドバー#600 TRUSCO超硬電着ダイヤモンドバー#600TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230 TRUSCO超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度230刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325 TRUSCO超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度325刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600 TRUSCO超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
曲面軸付ナイロンホイール 1個単位 TRUSCO曲面軸付ナイロンホイール 1個単位TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。材質/仕上軸:S45C穴径(mm)M6(P1.0)軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40幅(mm)50高さ(mm)50全長(mm)53
曲面軸付ナイロンホイール (5個入) TRUSCO曲面軸付ナイロンホイール (5個入)TRUSCO
5,198税込5,718
1箱(5個)
当日出荷
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。 軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。 コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。全長(mm)53材質/仕上軸:S45C高さ(mm)50穴径(Φmm)M6(P1.0)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー砥粒酸化アルミニウム積層枚数(シート)6
軸付ナイロンホイール(軸径6mm) TRUSCO軸付ナイロンホイール(軸径6mm)TRUSCO
4,198税込4,618
1箱(5個)
当日出荷
ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。軸径(Φmm)6幅(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)40使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー外径(mm)50
エンド型ブラシ TRUSCOエンド型ブラシTRUSCO
869税込956
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。仕様金属製品のバリ取り、サビ落とし軸径(Φmm)3材質/仕上軸:真鍮、毛材:ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36毛材ステンレス線径(mm)0.08
カップ型ブラシ TRUSCOカップ型ブラシTRUSCO
939税込1,033
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。仕様金属製品のバリ取り、サビ落としトラスコ品番161-5532軸径(Φmm)3材質/仕上軸:快削鋼、毛材:ステンレス質量(g)4.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40毛丈(mm)8毛材ステンレス外径(mm)13線径(mm)0.08
平型ブラシ TRUSCO平型ブラシTRUSCO
899税込989
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです。
用途細かい溝、コーナーの調整、凹凸部、パイプの内面の研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3材質/仕上軸:快削鋼、毛材:ステンレス摘要金属製品のバリ取り、サビ落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40毛材ステンレス線径(mm)0.08
軸付ホイールブラシ TRUSCO軸付ホイールブラシTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。軸径(Φmm)6.35材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387
軸付カップブラシ TRUSCO軸付カップブラシTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)6.35毛丈(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)272018年トラスコ掲載ページ5 1373
超研削 ナイロン軸付ホイール TRUSCO超研削 ナイロン軸付ホイールTRUSCO
7,598税込8,358
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布2018年トラスコ掲載ページ5 1057
軸付ナイロンホイール TRUSCO軸付ナイロンホイールTRUSCO
4,998税込5,498
1セット(5個)
当日出荷
ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。トラスコ品番855-0556材質ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイトブラック質量(g)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)40使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)50×12×6仕上がり相当番手120相当2018年トラスコ掲載ページ5 1057
フラップホイール(軸径6mm) TRUSCOフラップホイール(軸径6mm)TRUSCO
23,980税込26,378
1セット(50個)
当日出荷から9日以内出荷
まとめ売りのお買い得パックです。 一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。 サイドのみ使用可能です。 軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。 加工ワークの形状によくなじみます。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。 放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000材質(軸)スチール
薄型フラップホイール TRUSCO薄型フラップホイールTRUSCO
2,898税込3,188
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
細かい部品加工・修正作業に最適です。極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
薄型ミニフラップホイール TRUSCO薄型ミニフラップホイールTRUSCO
3,398税込3,738
1セット(5本)
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3適合材一般金属質量(g)60.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール外径×幅W(mm)30×5
薄型ミニフラップホイール TRUSCO薄型ミニフラップホイールTRUSCO
3,398税込3,738
1セット(5本)
当日出荷
細かい部品加工・修正作業に最適です。 極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
ペーパーミニフラップホイール TRUSCOペーパーミニフラップホイールTRUSCO
3,298税込3,628
1セット(5本)ほか
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3適合材一般金属最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30材質(軸)スチール
超高耐久ゴム軸付砥石 TRUSCO超高耐久ゴム軸付砥石TRUSCO
3,698税込4,068
1セット(10本)
当日出荷
圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。 ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。
用途ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。軸径×軸長(mm)3×30適合材ステンレス、チタン、焼入鋼など最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
ゴム軸付砥石 TRUSCOゴム軸付砥石TRUSCO
3,698税込4,068
1セット(10本)
当日出荷
従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。 角がないので平面に削り込みを作りません。
用途丸溝、エッジ部などの局面加工に。形状最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸径×軸長(mm)3×30
ゴム軸付砥石 TRUSCOゴム軸付砥石TRUSCO
2,498税込2,748
1セット(10本)
当日出荷
従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。
用途入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。軸径×軸長(mm)3×30形状砲弾最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー
六角軸付ネジリブラシ TRUSCO六角軸付ネジリブラシTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4シャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、アルミなど最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10
平型バフ TRUSCO平型バフTRUSCO
759税込835
1個
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ネオセーム:やわらかい研磨力のある合成皮革なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径×軸長(mm)3×40材質毛材/合成皮革(ネオセーム)摘要鏡面仕上げ、最終艶出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000材質(軸)快削鋼
アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOアルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー軸径(Φmm)3粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー適合材アルミ
超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) TRUSCO超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)TRUSCO
4,298税込4,728
1セット(5個)
当日出荷
研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。 フラップを斜め植えつけしています。 ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。
用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨、金属、木工の曲面や異型品の研磨、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電動)軸径(Φmm)6仕様斜め植えタイプ材質軸:スチール幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm) TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径6mm)TRUSCO
5,198税込5,718
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40適合材ステンレス
ナイロンミックスホイール(軸径6mm) TRUSCOナイロンミックスホイール(軸径6mm)TRUSCO
4,598税込5,058
1セット(5個)
当日出荷
ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の当たりに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 小型、軽量のヘアライン、傷取り専用です。
用途ステンレス、アルミのヘアライン作業に最適、金属製品の傷、バリ、ビード取りに、木工製品の木地研磨や塗装研磨に、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)40
ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸) TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
用途R面研磨・面取り・バリ取り適合材ガラス
CBNインターナルバー(円筒先丸) TRUSCOCBNインターナルバー(円筒先丸)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10本)
当日出荷
GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。
用途SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。軸径(Φmm)3軸長(mm)30形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー適合材SKD、超硬材、アルミ等
平型ブラシ(軸径3mm・外径23mm) TRUSCO平型ブラシ(軸径3mm・外径23mm)TRUSCO
34,980税込38,478
1箱(50本)
当日出荷
50本入のお買い得パックです コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです 軸付なので取り付け交換が容易です。
用途細かい部分の研磨。細かい溝の研磨。コーナーの調整。凹凸部の研磨。パイプの内面研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)23軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40材質(軸)快削鋼
ネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維) TRUSCOネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維)TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
シャンク取り付け式なので交換が容易です 逆回転での使用不可です 使用限界温度250℃
用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。ブラシ長(mm)40全長(mm)100軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500線径(Φmm)0.2材質(軸)真鍮
軸付研磨
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら