軸付研磨 :「研磨用 バフ」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適しています。研磨材を併用してください。
幅(mm)6
タイプサイザル麻バフ
軸長(mm)45
2018年トラスコ掲載ページ5 1081
研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。
トラスコ品番831-4970
軸径(Φmm)3
形状円筒
幅(mm)20
全長(mm)55
タイプソフト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
外径(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。
トラスコ品番831-4969
軸径(Φmm)3
形状円筒
幅(mm)20
全長(mm)55
タイプハード
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
外径(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
2018年トラスコ掲載ページ5 1078
金属の中仕上げに適しています。研磨材を併用してください。
軸径(Φmm)3.00
トラスコ品番831-5012
幅(mm)10
質量(g)40
タイプカップ型・ソフト綿バフ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)55
外径(mm)20
2018年トラスコ掲載ページ5 1080
1セット(10本)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(mm)25
トラスコ品番477-0544
幅(mm)6
質量(g)23
タイプサイザル麻バフ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)45
1セット(5本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軸径(Φmm)6
外径(mm)30
トラスコ品番477-0552
幅(mm)21
質量(g)66
タイプサイザル麻バフ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)62
1セット(3本)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。
軸径(Φmm)3
研磨布を重ね接着固定した高速回転用サンドディスクです。
質量(g)26
最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
径(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 0486
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。