軸付研磨 :「端切れ」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。深穴・狭所に便利なロングシャンクです。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。 軸径(Φmm)3 形状エンド 全長(mm)85 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 毛丈(mm)15 毛材セラミックファイバー 入数(本)1
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。金属一般・アルミ・真鍮・ステンレス、HRC65 までの高硬度金属等の穴加工・溝部・端面・異形部分の各種バリ取りから仕上げ加工に。 軸径(Φmm)3 形状エンド 毛材セラミックファイバー 入数(本)1
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。平面・曲面・広域においての安定作業に90°アングル型グラインダをお勧めします。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。 軸径(Φmm)3 形状カップ 全長(mm)52 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛丈(mm)9 毛材セラミックファイバー 入数(本)1
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。軸部が細く加工物との接触を少なくします。狭所や奥まった小径穴加工に適します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。 形状エンド 全長(mm)62 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 毛丈(mm)15 毛材セラミックファイバー 入数(本)1
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。先端角90°に加工しました。コーナー部や穴面に適します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。 軸径(Φmm)3 形状円筒先三角 幅(mm)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 毛材セラミックファイバー 入数(本)1
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング