軸付研磨 :「羊毛」の検索結果
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
2018年トラスコ掲載ページ5 1078
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
仕様山羊毛
幅(mm)8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
軸長(mm)53
毛材山羊
外径(mm)13
2018年トラスコ掲載ページ5 1376
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
仕様ソフト山羊毛
幅(mm)1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
軸長(mm)45
毛材山羊
2018年トラスコ掲載ページ5 1404
軸径(Φmm)3.00
外径(mm)20
仕様ソフト山羊毛
トラスコ品番831-4829
幅(mm)1
質量(g)39
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
軸長(mm)45
毛材山羊
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。