絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ベッセル(3)
  • マヤ工業(3)
  • アックスブレーン(2)
  • ハウスビーエム(2)
  • モトユキ(1)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
  • 和勝の保証(1)
  • トライアルコーポレーション(1)
全長(mm)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 150(16)
  • 152(1)
  • 160(4)
  • 172(1)
  • 200(14)
  • 225(3)
  • 228(4)
  • 230(1)
  • 235(3)
  • 250(11)
  • 300(5)
  • 305(2)
刃厚(mm)
  • 0.9
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 0.95(2)
  • 0.96(3)
  • 1(7)
  • 1.0(1)
  • 1.1(10)
  • 1.2(2)
  • 1.25(28)
  • 1.27(4)
  • 1.3(16)
  • 1.35(4)
  • 1.5(6)
  • 1.6(4)
  • 1025(1)
有効長(mm)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 84(2)
  • 90(2)
  • 130(8)
  • 134(2)
  • 140(3)
  • 150(1)
  • 175(1)
  • 180(2)
  • 183(3)
  • 184(2)
  • 197.5(1)
  • 205(2)
  • 208(3)
  • 210(1)
  • 230(2)
  • 280(2)
  • 285(1)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
100(2)
150(16)
160(4)
200(14)
225(3)
228(4)
235(3)
250(11)
300(5)
305(2)
セーバーソーブレード モノタロウセーバーソーブレードモノタロウ(130件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷
パイプも切断可能
用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウセーバーソーブレード 高品質 金属用モノタロウ(50件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質バイメタルハイス鋼被削材金属刃厚(mm)0.9
セーバーソーブレード 高品質 木工用 モノタロウセーバーソーブレード 高品質 木工用モノタロウ(75件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
用途木材、木製材料の切断に最適です種類木工用刃厚(mm)0.91インチ当たり山数9
セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダードHiKOKI(旧:日立工機)(27件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(5本)ほか
当日出荷
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向けHiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーHI レシプロ岡田金属工業所(ゼットソー)(35件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属用BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 解体用 普及タイプHiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1パック(5枚)
当日出荷
スッと食いつきザクザク解体解体用ブレードに安価な普及タイプ登場被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断刃厚0.9mmだから切断スピードが早い 長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)1インチ当たり山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)0.9
セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属用BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
PFZ500E 専用刃 BOSCH(ボッシュ)PFZ500E 専用刃BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
用途木材荒びき、生木。全長(mm)235有効長(mm)183適合本体PFZ500E材質炭素工具鋼刃厚(mm)0.9切断対象木材
バイメタルセーバーソー ハウスビーエムバイメタルセーバーソーハウスビーエム
7,298税込8,028
1袋(10本)
当日出荷
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
用途ステンレス・鉄工用仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソーシャンク形状スタンダード
ブレード HiKOKI(旧:日立工機)ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
1,698税込1,868
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
刃厚(mm)0.9
セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセルセーバーソーブレード (SBC チーターブレード)ベッセル
1,998税込2,198
1セット(5枚)ほか
当日出荷
各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。刃厚(mm)0.9材質バイメタルハイス鋼適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
PFZ500E 専用刃 BOSCH(ボッシュ)PFZ500E 専用刃BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
長寿命バイメタルブレードです。
用途軟鉄非鉄金属の切断。全長(mm)235刃厚(mm)0.91インチ当たり山数18切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属 1.5~10/銅管 ~Φ150適合本体PFZ500E材質バイメタル有効長(mm)183切断対象軟鉄非鉄金属
セーバソーブレード(リフォーム用) HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード(リフォーム用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(5個)
当日出荷
釘入り木材の切断、ステンレス含む金属の切断、塩ビ切断が可能です。
主要切断材料リフォーム用
セーバーソ マヤ工業セーバーソマヤ工業
1,098税込1,208
1パック(3枚組)ほか
当日出荷
用途2mm以上の厚物切断に!山数14山刃厚(mm)0.9主要切断材料ステンレス・鋳鉄菅・軟鉄・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプ等
セーバソーブレード(湾曲) HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード(湾曲)HiKOKI(旧:日立工機)
1,598税込1,758
1パック(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
レシプロソー用 金工刃(5本1組) Panasonic(パナソニック)レシプロソー用 金工刃(5本1組)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1セット(5本組)
当日出荷
有効長(mm)130全長(mm)150トラスコ品番733-8953材質バイメタル山数14(1インチ当り)刃厚(mm)0.9適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-88
PFZ500E専用刃 BOSCH(ボッシュ)PFZ500E専用刃BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途木材・金属兼用切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど適合本体PFZ500E材質バイメタル全長(mm)235有効長(mm)183切断能力(mm)釘の入った木材10~150/軟鋼・非鉄金属5~180刃厚(mm)0.91インチ当たり山数6~12
レシプロ用金工刃100mm(5本組) Panasonic(パナソニック)レシプロ用金工刃100mm(5本組)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1パック
当日出荷
金属板などの薄物切断開口から電線管の切断に
材質バイメタル全長(mm)100山数18(1インチ当り)有効長(mm)75刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-81
セーバーソーブレード(5枚入) アックスブレーンセーバーソーブレード(5枚入)アックスブレーン
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
折れにくく、刃ブレを解消した幅広タイプのセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm/ステンレス管、鋼管、チャンネル10~175mm。
用途鉄管、鋼管、ステンレス管の切断に。
セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレードBOSCH(ボッシュ)
999税込1,099
1パック(2本)
当日出荷
伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。 折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレードです。
用途金属(軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル)の切断に。セット内容2本入り材質バイメタル厚さ(mm)0.9全長(mm)150有効刃長(mm)130
セーバーソ マヤ工業セーバーソマヤ工業(1件のレビュー)
569税込626
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途2mm以下の薄物切断に!山数18山刃厚(mm)0.9主要切断材料ステンレス・鋳鉄菅・軟鉄・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプ等
レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組) Panasonic(パナソニック)レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組)Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1パック
当日出荷
釘の入った木材や軟鋼・アルミ・塩ビなどの切断に
材質バイメタル全長(mm)150山数10(1インチ当り)有効長(mm)130刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-82
チーターブレード ベッセルチーターブレードベッセル
399税込439
1本
当日出荷
各種金属を高速切断可能です。 曲げても折れにくいしなり刃、コバルト合金含有で高耐久
用途ステンレス、デッキプレート等の切断、アンカーのキワ切りに種別金属用ホワイト/レッド刃厚(mm)0.9
ブレード(湾曲) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード(湾曲)HiKOKI(旧:日立工機)
4,698税込5,168
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
刃厚(mm)0.9
バイメタルセーバーソーブレード ハウスビーエムバイメタルセーバーソーブレードハウスビーエム(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(10本)
当日出荷
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構です。
用途パイプ類、鋼材等の切断作業。刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数14シャンク形状スタンダード
セーバソーブレード HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレードHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
薄物鋼材を高速切断。 すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。 薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。 コンビネーション刃を採用。 効率よく切断できる不均等ピッチ採用。
用途金属解体用仕様SGP管パイプ材t6.0mm適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数14・18切刃形状湾曲、コンビネーション刃
セーバーソー マヤ工業セーバーソーマヤ工業
759税込835
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途3mm以上の厚物切断に!刃厚(mm)0.9
セーバーソーブレード 木工用 モトユキセーバーソーブレード 木工用モトユキ
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
0.9mmの薄刃を採用しており、その絶妙なしなやかさが特長。またそのしなやかさを活かした際切り切断が可能。9山粗目刃により、スムーズな切断を実現。
用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。枝切り・伐採時の生木切断、リフォーム時の際切り作業、解体時の木材切断などに。適合機種セーバーソー・レシプロソー形状ストレート幅(mm)29全長(mm)230タイプ木工用山数9(1インチあたり)有効長(mm)150刃厚(mm)0.9入数2枚
セーバーソーブレード バッチリセーバーソー刃 曲線 バイメタルハイス トライアルコーポレーションセーバーソーブレード バッチリセーバーソー刃 曲線 バイメタルハイストライアルコーポレーション
2,998税込3,298
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷
曲線形状で様々な鋼材を切断するのに最適
用途用途 ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に山数14
Vチーターブレード木材用 ベッセルVチーターブレード木材用ベッセル
989税込1,088
1本
当日出荷
各種木材を高速切断可能です。
用途木材の切断寸法(mm)225×19×0.8全長(mm)225シルバーピッチ(mm)3刃厚(mm)0.9入数1刃渡り(mm)197.5
俺の木工用 和勝の保証俺の木工用和勝の保証
1,298税込1,428
1パック(3枚)
5日以内出荷
使いまわしの良い全長焼き入れ刃で切れ味抜群!
用途木工用 合板・石膏ボード 塩ビ樹脂・ベニア切断有効長さ(mm)90全長(mm)172刃厚(mm)0.91インチ当たり山数9
セーバーソーブレード(5枚入) アックスブレーンセーバーソーブレード(5枚入)アックスブレーン
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
焼き付きにくいバイメタルセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm パイプ、チャンネル、釘の入った木材など。
用途軟鉄、非鉄金属、パイプ、チャンネル、釘の入った木材などの切断に!山数10-14刃厚(mm)0.9

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

セーバーソーブレード