絞り込み
全長(mm)
- 95(1)
- 100(2)
- 120(1)
- 150(13)
- 160(3)
- 165(2)
- 172(1)
- 175(1)
- 200(13)
- 205(2)
- 225(3)
- 228(3)
- 230(1)
- 235(3)
- 250(12)
- 300(7)
- 305(2)
刃厚(mm)
- 0.9
- 0.6(2)
- 0.8(2)
- 0.95(2)
- 0.96(3)
- 1(6)
- 1.0(1)
- 1.1(7)
- 1.2(5)
- 1.25(25)
- 1.27(4)
- 1.3(15)
- 1.35(4)
- 1.5(6)
- 1.6(4)
- 1025(1)
有効長(mm)
- 80(2)
- 84(2)
- 90(2)
- 130(5)
- 134(2)
- 140(2)
- 145(3)
- 150(1)
- 175(1)
- 180(1)
- 183(3)
- 184(2)
- 185(2)
- 197.5(1)
- 205(2)
- 208(2)
- 210(1)
- 230(3)
- 280(4)
- -(1)
- 有効長(mm)をもっと見る
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SHINTO(7)
- アックスブレーン(2)
- トライアルコーポレーション(1)
- ハウスビーエム(2)
- ベッセル(4)
- マヤ工業(3)
- モトユキ(1)
- 和勝の保証(1)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「全長(mm)」から絞り込む
150(13)
160(3)
200(13)
205(2)
225(3)
228(3)
235(3)
250(12)
300(7)
305(2)

セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード
HiKOKI(ハイコーキ)(27件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1パック(5本)ほか当日出荷最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
ゼットソーHI レシプロ
岡田金属工業所(ゼットソー)(35件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。刃先処理ハードインパルス
セーバーソーブレード金属用
BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,798~税込¥3,078~1パック(5枚)当日出荷スッと食いつきザクザク解体。解体用ブレードに安価な普及タイプ登場。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚0.9mmだから切断スピードが早い 長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)0.91インチ当たり山数10/14(コンビネーション)
バイメタルセーバーソー
ハウスビーエム¥6,698~税込¥7,368~1袋(10本)当日出荷刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。用途ステンレス・鉄工用仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソーシャンク形状スタンダード
PFZ500E 専用刃
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本ほか当日出荷伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。用途木材荒びき、生木。適合本体PFZ500E材質炭素工具鋼全長(mm)235有効長(mm)183刃厚(mm)0.9切断対象木材
セーバーソーブレード木材&金属用
BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途釘の入った木材等の切断
セーバソーブレード(湾曲)
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,598~税込¥1,758~1パック(2枚)当日出荷から9日以内出荷湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
PFZ500E 専用刃
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷長寿命バイメタルブレードです。用途軟鉄非鉄金属の切断。適合本体PFZ500E材質バイメタル全長(mm)235有効長(mm)183切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属 1.5~10/銅管 ~Φ150刃厚(mm)0.9切断対象軟鉄非鉄金属1インチ当たり山数18
PFZ500E専用刃
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途木材・金属兼用適合本体PFZ500E材質バイメタル全長(mm)235有効長(mm)183切断能力(mm)釘の入った木材10~150/軟鋼・非鉄金属5~180刃厚(mm)0.9切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど1インチ当たり山数6~12
セーバソーブレード
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1セット(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷薄物鋼材を高速切断。 すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。 薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。 コンビネーション刃を採用。 効率よく切断できる不均等ピッチ採用。用途金属解体用仕様SGP管パイプ材t6.0mm適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数14・18切刃形状湾曲、コンビネーション刃
レシプロソー用 金工刃(5本1組)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981セット(5本組)当日出荷トラスコ品番733-8953材質バイメタル全長(mm)150山数14(1インチ当り)有効長(mm)130刃厚(mm)0.9適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-88
セーバーソーブレード (SBC チーターブレード)
ベッセル¥1,998~税込¥2,198~1セット(5枚)ほか当日出荷各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。材質バイメタルハイス鋼刃厚(mm)0.9適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
セーバーソ
マヤ工業¥1,198~税込¥1,318~1パック(3枚組)ほか当日出荷用途2mm以上の厚物切断に!山数14山刃厚(mm)0.9主要切断材料ステンレス・鋳鉄菅・軟鉄・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプ等
セーバーソーブレード(5枚入)
アックスブレーン¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷折れにくく、刃ブレを解消した幅広タイプのセ-バ-ソ-ブレ-ド!。軟鉄、非鉄金属3.0~12mm/ステンレス管、鋼管、チャンネル10~175mm。用途鉄管、鋼管、ステンレス管の切断に。
セーバソーブレード(リフォーム用)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(5個)当日出荷釘入り木材の切断、ステンレス含む金属の切断、塩ビ切断が可能です。主要切断材料リフォーム用
バイメタルセーバーソーブレード
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1袋(10本)当日出荷折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構です。用途パイプ類、鋼材等の切断作業。刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数14シャンク形状スタンダード
レシプロソー用替刃アールソー
SHINTO¥2,198~税込¥2,418~1セット3日以内出荷R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。用途厚み175mm以下の釘の入った木材の切断や、ALC材の切断に。仕様R刃材質バイメタルマトリックスⅡ全長(mm)300タイプ解体用(木材ALC)山数10山/インチ(ピッチ2.5mm)有効長(mm)280切断能力(mm)木材・合板:175以下●軟鋼材:口径145以下(厚物用)●アルミ:口径145以下(厚物用)●ステンレス:口径145以下(厚物用)●その他:ALC・窯業サイディング・釘の入った木材刃厚(mm)0.9シャンク形状マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)
レシプロ用金工刃100mm(5本組)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981パック当日出荷金属板などの薄物切断開口から電線管の切断に材質バイメタル全長(mm)100山数18(1インチ当り)有効長(mm)75刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-81
セーバーソーブレード
BOSCH(ボッシュ)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)当日出荷伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。 折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレードです。用途金属(軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル)の切断に。セット内容2本入り材質バイメタル厚さ(mm)0.9全長(mm)150有効刃長(mm)130
レシプロソー用替刃アールソー
SHINTO¥1,398~税込¥1,538~1セット6日以内出荷R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。用途厚み90mm以下の釘の入った木材の切断や、ALC材の切断に。仕様R刃材質バイメタルマトリックスⅡ全長(mm)165タイプ解体用(木材ALC)山数10山/インチ(ピッチ2.5mm)有効長(mm)145切断能力(mm)木材・合板:90以下●軟鋼材:口径90以下(厚物用)●アルミ:口径90以下(厚物用)●ステンレス:口径90以下(厚物用)●その他:ALC・窯業サイディング・釘の入った木材刃厚(mm)0.9シャンク形状マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)
レシプロソー用替刃アールソー
SHINTO¥1,398~税込¥1,538~1セット6日以内出荷R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。用途厚み90mm以下の管材(ステンレス・銅管・塩ビ)切断に。仕様R刃材質バイメタルマトリックスⅡ全長(mm)165タイプステンレス用(鉄工・PC用)有効長(mm)145刃厚(mm)0.9シャンク形状マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)
レシプロソー用替刃アールソー
SHINTO¥1,898~税込¥2,088~1セット3日以内出荷から6日以内出荷R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。用途厚み145mm以下の釘の入った木材の切断や、ALC材の切断に。仕様R刃材質バイメタルマトリックスⅡ全長(mm)250タイプ解体用(木材ALC)山数10山/インチ(ピッチ2.5mm)有効長(mm)230切断能力(mm)木材・合板:145以下●軟鋼材:口径145以下(厚物用)●アルミ:口径145以下(厚物用)●ステンレス:口径145以下(厚物用)●その他:ALC・窯業サイディング・釘の入った木材刃厚(mm)0.9シャンク形状マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)
レシプロソー用替刃アールソー
SHINTO¥1,598~税込¥1,758~1セット6日以内出荷R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。用途厚み115mm以下の釘の入った木材の切断や、ALC材の切断に。仕様R刃材質バイメタルマトリックスⅡ全長(mm)205タイプ解体用(木材ALC)山数10山/インチ(ピッチ2.5mm)有効長(mm)185切断能力(mm)木材・合板:115以下●軟鋼材:口径115以下(厚物用)●アルミ:口径115以下(厚物用)●ステンレス:口径115以下(厚物用)●その他:ALC・窯業サイディング・釘の入った木材刃厚(mm)0.9シャンク形状マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)
レシプロソー用替刃アールソー
SHINTO¥1,598~税込¥1,758~1セット3日以内出荷から6日以内出荷R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。用途厚み115mm以下の管材(ステンレス・銅管・塩ビ)切断に。仕様R刃材質バイメタルマトリックスⅡタイプステンレス用(鉄工・PC用)刃厚(mm)0.9シャンク形状マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)
レシプロソー用替刃アールソー
SHINTO¥2,198~税込¥2,418~1セット3日以内出荷R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。仕様R刃材質バイメタルマトリックスⅡ全長(mm)300タイプステンレス用(鉄工・PC用)有効長(mm)280刃厚(mm)0.9シャンク形状マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)
チーターブレード木工用
ベッセル¥989税込¥1,0881枚当日出荷各種木材を高速切断。切断スピードが速い、刃厚0.9mm。全長が短く、振れにくい。狙い切りに最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。用途木工用。庭木の剪定・リフォーム解体。仕様ショート刃適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)175タイプ木工用ピッチ(mm)3刃厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)145
セーバーソーブレード 木工用
モトユキ¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷0.9mmの薄刃を採用しており、その絶妙なしなやかさが特長。またそのしなやかさを活かした際切り切断が可能。9山粗目刃により、スムーズな切断を実現。用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。枝切り・伐採時の生木切断、リフォーム時の際切り作業、解体時の木材切断などに。適合機種セーバーソー・レシプロソー形状ストレート幅(mm)29全長(mm)230タイプ木工用山数9(1インチあたり)有効長(mm)150刃厚(mm)0.9入数2枚
セーバーソーブレード バッチリセーバーソー刃 曲線 バイメタルハイス
トライアルコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1パック(5枚)ほか4日以内出荷曲線形状で様々な鋼材を切断するのに最適用途用途 ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に山数14
Vチーターブレード木材用
ベッセル¥989税込¥1,0881本当日出荷各種木材を高速切断可能です。用途木材の切断寸法(mm)225×19×0.8全長(mm)225色シルバーピッチ(mm)3刃厚(mm)0.9入数1刃渡り(mm)197.5
チーターブレード
ベッセル¥399~税込¥439~1本当日出荷各種金属を高速切断可能です。 曲げても折れにくいしなり刃、コバルト合金含有で高耐久用途ステンレス、デッキプレート等の切断、アンカーのキワ切りに種別金属用色ホワイト/レッド刃厚(mm)0.9
レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組)
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181パック当日出荷釘の入った木材や軟鋼・アルミ・塩ビなどの切断に材質バイメタル全長(mm)150山数10(1インチ当り)有効長(mm)130刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-82
俺の木工用
和勝の保証¥1,298税込¥1,4281パック(3枚)5日以内出荷使いまわしの良い全長焼き入れ刃で切れ味抜群!用途木工用 合板・石膏ボード 塩ビ樹脂・ベニア全長(mm)172刃厚(mm)0.9切断有効長さ(mm)901インチ当たり山数9
セーバーソーブレード(5枚入)
アックスブレーン¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷焼き付きにくいバイメタルセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm パイプ、チャンネル、釘の入った木材など。用途軟鉄、非鉄金属、パイプ、チャンネル、釘の入った木材などの切断に!山数10-14刃厚(mm)0.9