「全長(mm)」から絞り込む
セーバーソーブレード 木工解体用HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)当日出荷
釘が刺さったままでもOK!サクサク切断木工解体用ブレードリフォーム作業に最適プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業適合木材、釘入り木材、アルミサッシ刃厚(mm)1.3
セーバソーブレード(湾曲)(木工用)HiKOKI(旧:日立工機)当日出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
用途木工用・リフォーム用(釘入りも切断可能)全長(mm)200山数8インチ刃厚(mm)1.3切断能力(mm)木材厚さ/110以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6
セーバソーブレード(湾曲)HiKOKI(旧:日立工機)当日出荷から9日以内出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
ブレードHiKOKI(旧:日立工機)当日出荷から翌々日出荷
セイバーソーブレードHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)当日出荷
木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
バンドソー/鋸刃(のこ刃) の新着商品
ページ: 1/ 3