「全長(mm)」から絞り込む
超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。木材金属兼用解体向け。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途面一切断に最適釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・ステンレス・金属全般等の切断全長(mm)225山数8本体寸法(mm)19×225×1有効長(mm)195切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~175(木製パレット・釘ネジ)刃厚(mm)1モデルS1123CHM
超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)予約販売
極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。木材金属兼用解体向け。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途面一切断に最適釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・金属全般等の切断全長(mm)225山数8本体寸法(mm)19×225×1有効長(mm)195切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~175(木製パレット・釘ネジ)刃厚(mm)1モデルS1123CHM
超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 鉄ステンレス 鋳鉄 高張力鋼の切断山数10
超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)¥15,980~税込¥17,578~
1袋(10本)
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 鉄ステンレス 鋳鉄 高張力鋼の切断山数10
超硬セーバーソーブレード(3本)BOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 鉄ステンレス 鋳鉄 高張力鋼の切断全長(mm)225山数10本体寸法(mm)25×225×1.1有効長(mm)195切断能力(mm)3~8(ステンレス)/~175(ステンレス管)刃厚(mm)1.1モデルS1155HHC
超硬セーバーソーブレード(3本)BOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断全長(mm)225山数6~8本体寸法(mm)25×225×1.25有効長(mm)195切断能力(mm)5~175(釘の入った木材・ALC・土壁)/~175(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.25モデルS1159XHM
超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)¥19,980~税込¥21,978~
1袋(10本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(3本)BOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断全長(mm)225山数5~7本体寸法(mm)25×225×1.25有効長(mm)195切断能力(mm)5~175(ボルト・ネジ・釘の入った木材・建築金物)刃厚(mm)1.25モデルS1169XHM
超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)¥19,980~税込¥21,978~
1袋(10本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセットBOSCH(ボッシュ)¥129,800税込¥142,780
1セット(1セット)
翌々日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm
超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセットBOSCH(ボッシュ)¥189,800税込¥208,780
1セット(1セット)
翌々日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。
用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
超硬セーバーソー超耐久性ブレード30枚100VセーバーソーセットBOSCH(ボッシュ)¥129,800税込¥142,780
1セット(1セット)
翌日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属厚物、重作業用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断セット内容超硬セーバーソーブレードS1155CHC×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース材質ブレード:超硬チップ+エクストラコーティング、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5有効長(mm)195刃厚(mm)1.25能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板201インチ当たり山数8適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175mm、ステンレス4~12mm
セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断BOSCH(ボッシュ)当日出荷
ダクト切断に最適です。薄物材料に最適な32山の極細ピッチ(0.8mm)です。全長85mmで引き回し切断が可能です。鋭利な先端部をダクトに突き刺すことで、工具不要で固定ダクトの引き回し切断が可能です。1.25mm厚刃で耐久性抜群、正確な切断もサポートします。
用途金属薄物の切断。ダクト引き回し切断。材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)85質量(g)30有効長(mm)65刃厚(mm)1.25主要切断材料軟鋼、非鉄金属0.5~1.0mm1インチ当たり山数32RoHS指令(10物質対応)対応モデルS325GF
セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,978
1シート(25本)
翌々日出荷
S1225VFブレードのお得な25枚入りセットです。伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい、焼きつかない、長寿命のバイメタルブレード。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断。材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)300質量(g)48有効長(mm)280刃厚(mm)1.25主要切断材料軟鋼、非鉄金属2~10mm、ステンレス管、チャンネル10~250mm1インチ当たり山数10~14RoHS指令(10物質対応)対応モデルS1225VF
セーバーソーブレードBOSCH(ボッシュ)¥3,098~税込¥3,408~
1パック(5枚)ほか
5日以内出荷
よく”しなり”、折れにくいセーバーソーブレード。摩耗以外の寿命要因を大幅軽減。ボッシュオリジナル”リバース先端”により先端が壁やコンクリートに当たっても曲がりにくい!補強された高強度シャンク+スタビライザー搭載により、シャンク部の折れを防ぎ、振動を軽減!
用途面一切断・木材・金属材質バイメタル刃幅(mm)19
セーバーソーブレード 金工用バイメタルBOSCH(ボッシュ)¥3,998~税込¥4,398~
1シート(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
食い込み抜群で最速&驚きの耐久性。金工用バイメタルセーバーソー刃の決定版!根本部の凹み形状(米国特許所得)が抜群の食い込みを実現します。3×3コンビ刃がスピードと耐久性を両立します。ハイス鋼使用量が従来品に比べ約40%UPしました。5度の傾斜角度が生み出す抜群の切断スピードです。25mm幅広設計&1.1mm厚で正確な切断を実現。
用途金属用:軟鋼・非鉄金属・ステンレス管・チャンネルの切断材質バイメタル刃幅(mm)25刃厚(mm)1.1
セーバーソーブレード金属 中厚物用 超硬チップ EXPERTBOSCH(ボッシュ)当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。
幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属中厚物用。
鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。
通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。材質超硬チップ
セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERTBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。
幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断材質超硬チップ+エクストラコーティング刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
セーバーソーブレード木材&金属用BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1セット(2本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
セーバーソーブレード金属用BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1セット(2本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
PFZ500E 専用刃BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)当日出荷
長寿命バイメタルブレードです。
用途軟鉄非鉄金属の切断。全長(mm)235刃厚(mm)0.91インチ当たり山数18切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属 1.5~10/銅管 ~Φ150適合本体PFZ500E材質バイメタル有効長(mm)183切断対象軟鉄非鉄金属
セーバーソーブレードBOSCH(ボッシュ)翌々日出荷
伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレードです。
用途金属(軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル)の切断に。セット内容2本入り材質バイメタル厚さ(mm)0.9全長(mm)150有効刃長(mm)130
PFZ500E専用刃BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)当日出荷
用途木材・金属兼用切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど適合本体PFZ500E材質バイメタル全長(mm)235有効長(mm)183切断能力(mm)釘の入った木材10~150/軟鋼・非鉄金属5~180刃厚(mm)0.91インチ当たり山数6~12
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
バンドソー/鋸刃(のこ刃) の新着商品
ページ: 1/ 3