「全長(mm)」から絞り込む
レシプロソー木工用230mm 3枚入SHARK SAW4日以内出荷
U窓効果で仕事が早い!
用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に仕様刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.8
レシプロソー替刃速切木工用SHARK SAW当日出荷
一般木材・生木等の切断に 根切り・リフォーム・木材の解体作業等に
用途超粗目3.75mmピッチで速切れを追求 切断速度約20%UP(メーカー比) U窓効果で仕事が早い仕様刃部焼入:衝撃焼入材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3.75
レシプロソーブレード木工解体用SHARK SAW翌々日出荷
釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に板厚(mm)1.3山数8材質バイメタル材質(刃)コバルトハイス
レシプロソー替刃 木工解体用SHARK SAW当日出荷
釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に材質コバルトハイス板厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)8
レシプロソー替刃 木工用SHARK SAW当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.9刃ピッチ(mm)2.8
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
バンドソー/鋸刃(のこ刃) の新着商品
ページ: 1/ 3