折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。
適合機種セーバーソー・レシプロソー
幅(mm)19
色レッド
タイプ超厚物向き
山数9/12(1インチあたり)
有効長(mm)70(切断)
切断能力(mm)4.0~10.0(目安)
刃厚(mm)1.35
切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。
用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等
適合機種セーバーソー・レシプロソー
幅(mm)25
山数8(1インチあたり)
刃厚(mm)1.3
●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に
●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
4mm~8mmの厚物切断に最適です。解体撤去にも便利です。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。解体作業にも便利です。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。
厚さ(mm)1.3
山数10/14
切断能力(mm)【ステンレス鋼】4
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)軟鋼4~8
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。