488件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
セーバーソーブレード(5枚入) アックスブレーンセーバーソーブレード(5枚入)アックスブレーン
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
折れにくく、刃ブレを解消した幅広タイプのセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm/ステンレス管、鋼管、チャンネル10~175mm。
用途鉄管、鋼管、ステンレス管の切断に。
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2本)
3日以内出荷
用途釘の入った木材や樹脂などの切断切断対象木材、樹脂材質バイメタル全長(mm)101山数(1インチ当たり)75刃渡り(mm)75
バイメタルセーバーソーブレード ハウスビーエムバイメタルセーバーソーブレードハウスビーエム(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(10本)
当日出荷
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構です。
用途パイプ類、鋼材等の切断作業。刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数14シャンク形状スタンダード
ホルダノコバ/ESH-80 日東工器ホルダノコバ/ESH-80日東工器
1,590税込1,749
1個
3日以内出荷
メーカー商品コード67034
バイメタルセーバーソーブレード JAPPYバイメタルセーバーソーブレードJAPPY
769税込846
1箱(5枚)
当日出荷
切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!全ねじボルト、軽天、ダクト、極薄金属などの切断にご使用いただけますセーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけますバイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立作業周辺環境の改善や安全維持に寄与電気設備業者様向け小型充電セーバーソーに最適18山より切断負荷の少ない滑らかなフィーリング(~3mm)
山数24山(細か目)
セーバーソーブレード 鋳鉄用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 鋳鉄用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 コンクリートライニング鋳鉄管を切断できるセーバーソーブレードです。
用途コンクリートライニング鋳鉄管、レンガ、グラスファイバーの切断材質ダイヤモンド砥粒刃 砥粒50#全長(mm)250有効長(mm)230切断能力(mm)コンクリートライニング鋳鉄管、パイプ、レンガ、グラスファイバー~200刃厚(mm)1.251インチ当たり山数#50モデルS1750RD
ZAKレシプロソー金属切断 SK11ZAKレシプロソー金属切断SK11
359税込395
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数14刃型サイドセット
ブルドッグ セーバーソーブレード 解体用 BKRシリーズ(厚物向き) モトユキブルドッグ セーバーソーブレード 解体用 BKRシリーズ(厚物向き)モトユキ
5,398税込5,938
1ケース(10本)
当日出荷から翌々日出荷
●4mm以上の厚物切断に ●解体・レスキューにも最適 ●ザクザク切れて、10本入りでお買得
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、ヒテツキンゾク、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)4.0以上
バイメタルセーバーソーブレード 5枚入 TRUSCOバイメタルセーバーソーブレード 5枚入TRUSCO
2,298税込2,528
1パック(5枚)
当日出荷
抜群の切れ味です。
用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。厚さ(mm)0.9材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組) Panasonic(パナソニック)レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組)Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1パック
当日出荷
釘の入った木材や軟鋼・アルミ・塩ビなどの切断に
材質バイメタル全長(mm)150山数10(1インチ当り)有効長(mm)130刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-82
レシプロ用金工刃100mm(5本組) Panasonic(パナソニック)レシプロ用金工刃100mm(5本組)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1パック
当日出荷
金属板などの薄物切断開口から電線管の切断に
材質バイメタル全長(mm)100山数18(1インチ当り)有効長(mm)75刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-81
レシプロソー替刃 引廻し用 SHARK SAWレシプロソー替刃 引廻し用SHARK SAW
759税込835
1枚
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途木材・ベニヤ化粧合板・石膏ボードの窓抜き加工に刃渡り(mm)90全長(mm)110材質SK-85板厚(mm)0.9刃ピッチ(mm)1.7
バリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用) モトユキバリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用)モトユキ
3,898税込4,288
1本
当日出荷
上質ダイヤで抜群の切れ味。 真空金属溶着製法で長切れ。 突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。
粒度50幅(mm)19.5厚さ(mm)1.2
レシプロソー刃HM4 マキタレシプロソー刃HM4マキタ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様2枚入り
薄物 金属解体用ブレード 多用途タイプ マヤ工業薄物 金属解体用ブレード 多用途タイプマヤ工業
2,198税込2,418
1パック(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
国内(神戸市)で製造される高品質なバイメタルブレード。 有名メーカーOEMを製造するメーカー。
材質バイメタル刃形コンビネーション刃(可変ピッチ)板厚(mm)0.9切断可能肉厚(mm)4以下
ジグソー・小型レシプロソー用ブレード マキタジグソー・小型レシプロソー用ブレードマキタ
3,498税込3,848
1箱(3個)
当日出荷
有効長(mm)75全長(mm)100適合機種4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D1インチ当たり山数3
解体用ブレード LENOX(レノックス)解体用ブレードLENOX(レノックス)
1,898税込2,088
1箱(2枚)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ
3,998税込4,398
1パック(5枚)
当日出荷
薄鉄板・軽天材用
用途鉄工・ステンレス用切断対象鉄鋼、ステンレス全長(mm)100山数(インチ当たり)32切断能力(mm)(塩ビ:パイプ材/板材)0.5~2/0.5~2切断能力(mm)軟鋼板0.5~2切断能力(mm)パイプ-切断能力(mm)ステンレス板0.5~2切断能力(mm)アルミ板0.5~2刃渡り(mm)84切断能力(mm)ステンレス0.5~2切断能力(mm)軟鋼0.5~2
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
粗挽き
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に刃渡り(mm)200全長(mm)235トラスコ品番450-9528山数(寸渡り)9
バイメタルセーバーソーブレード ハウスビーエムバイメタルセーバーソーブレードハウスビーエム
7,898税込8,688
1パック(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
刃先部がコバルトハイスの為、鉄・ステンレスを切断できます。
用途鉄・ステンレス用のパイプ類、鋼材等の切断作業。厚さ(mm)1.7山数8適合機種メーカーマキタ、日立、アサダ、REX、MCC兼用厚鋸刃使用電動機パワーソー・バイス付セーバーソー
セーバーソーブレード 木工用 モトユキセーバーソーブレード 木工用モトユキ
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
カーブ形状が太枝にしっかりフィット。1.25 mm厚刃+粗目6 山で梁や太枝をパワフルにザクザク切断。
用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。伐採時の太枝・丸太の切断作業、解体時の木材・梁の切断作業などに。適合機種セーバーソー・レシプロソー形状カーブ幅(mm)30タイプ木工用山数6(1インチあたり)刃厚(mm)1025入数2枚
セーバーソー ハヤギレ 木材用 5本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 木材用 5本入ダイヤテック(DIATECH)
2,298税込2,528
1パック(5本)
翌日出荷
バイメタル使用 6山の粗い刃を採用し切れ味を向上させた
用途木材・釘入り木材等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
セイバーソーブレード BOSCH(ボッシュ)セイバーソーブレードBOSCH(ボッシュ)
4,298税込4,728
1箱(5本)
当日出荷
材質刃先/ハイス鋼、母材/炭素工具鋼長さ(mm)300有効長(mm)280刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6
レシプロソー生木用230mm 3枚入 SHARK SAWレシプロソー生木用230mm 3枚入SHARK SAW
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
U窓効果で仕事が早い!
用途庭木・果樹の剪定に仕様刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
1,698税込1,868
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
用途薄物鉄・非鉄金属・軽天・デッキプレート(金属厚み:1.5~4.5mm/非鉄金属~7.5mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数18
H&H レシプロソー(木工用) H&HH&H レシプロソー(木工用)H&H
529税込582
1個
翌日出荷
電動工具メーカー各種に対応(ボッシュ・マキタ・日立・リョービ兼用型)
用途木工用(目立刃)材質SK材全長(mm)300山数6山切断能力(mm)木材・合板:厚さ175以下
ZAK 塩ビ用レシプロソー SK11ZAK 塩ビ用レシプロソーSK11
719税込791
1枚
翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。塩ビパイプなどの切断作業に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。樹脂専用でより早く樹脂パイプを切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途塩ビ、その他樹脂の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6
セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
8,398税込9,238
1シート(3本)ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。個別溶接された精密超硬研磨刃です。硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断仕様モデル名:S1142KHM材質超硬チップ全長(mm)225有効長(mm)195刃厚(mm)1.25主要切断材料硬質木材、生木、パーチクルボード5~175mm1インチ当たり山数8RoHS指令(10物質対応)対応
SBC-1830-1 チーターブレード ベッセルSBC-1830-1 チーターブレードベッセル
649税込714
1個
当日出荷
各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2780材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)300山数18切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0有効刃長(mm)280切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル アサダパイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタルアサダ
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。トラスコ品番243-8959適合機種165S・200SP材質母材:鋼材、刃先:ハイス長さ(mm)320幅(mm)20厚さ(mm)1.5サイズ320×8山種類バイメタル山数8能力(A)~200
レシプロソーブレード金属解体用 SHARK SAWレシプロソーブレード金属解体用SHARK SAW
1,498税込1,648
1セット(3枚)
翌々日出荷
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に板厚(mm)1.3山数10/14材質バイメタル材質(刃)コバルトハイス
超硬チップ付セーバーソー BAHCO(バーコ)超硬チップ付セーバーソーBAHCO(バーコ)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
特製超硬刃を使用しています。 強靭で難削材にも喰い付きが良く、長寿命です。
用途耐火レンガ、多孔コンクリート、レンガ、シボレックス、ガラス繊維、プラスチック合板など、建築および工業用材料などの切断に材質特超硬刃形状ストレート厚さ(mm)1.3山数3切断能力(mm)50以上(レンズ・ガラス繊維)
バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ モトユキバリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプモトユキ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(5本)ほか
当日出荷から翌日出荷
●解体・撤去作業に最適 ●4mm以上の重切断に ●設備・配管・解体作業に便利 ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど材質バイメタル適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
断熱材用セーバソーブレード HiKOKI(旧:日立工機)断熱材用セーバソーブレードHiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1箱(1枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質HCS(炭素工具鋼)刃形波刃(ナイフ刃)
俺の解体 和勝の保証俺の解体和勝の保証
3,298税込3,628
1パック(5枚)
当日出荷から35日以内出荷
刃ブレを抑える厚刃・放熱効果抜群の穴あきブレード・コンビ刃採用
用途金属・解体用 軟鉄・非鉄金属 ステンレス・FRP 釘入り木材・塩ビ等刃厚(mm)1.31インチ当たり山数10/14
ハイパーソー150S(チェーンバイス付)専用替刃 REX(レッキス工業)ハイパーソー150S(チェーンバイス付)専用替刃REX(レッキス工業)
10,980税込12,078
1セット(5枚)
取扱停止中
山数8
マスターコバルト・ハイブリッド(木材・金属兼用) M.K. モールスマスターコバルト・ハイブリッド(木材・金属兼用)M.K. モールス
1,298税込1,428
1パック(5本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です。刃の山数はコンビピッチ採用
用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です材質バイメタル・マトリックスⅡ幅(mm)20
蒼 パーチクルボード用 SK11蒼 パーチクルボード用SK11
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から翌々日出荷
下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。適合機種電気丸鋸、電子丸鋸内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5
電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 EARTH MAN電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃EARTH MAN(1件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
用途ステンレス・一般金属・プラスチックの2mm以下の薄物切断に。刃渡り(mm)130山数18山/インチ板厚(mm)0.9
電気のこぎり/充電式のこぎり用 ナイフブレード EARTH MAN電気のこぎり/充電式のこぎり用 ナイフブレードEARTH MAN
679税込747
1枚
当日出荷
用途段ボール・発泡スチロール・カーペットの切断に。刃渡り(mm)130板厚(mm)1

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

セーバーソーブレード