絞り込み
全長(mm)
  • 150(14)
  • 200(13)
  • 203(3)
刃厚(mm)
  • 0.95(2)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.25(8)
  • 1.35(2)
有効長(mm)
  • 120
  • 70(17)
  • 75(7)
  • 130(40)
  • 134(5)
  • 140(8)
  • 145(6)
  • 150(5)
  • 160(5)
  • 170(18)
  • 180(36)
  • 195(22)
  • 200(10)
  • 205(10)
  • 208(5)
  • 210(18)
  • 220(14)
  • 230(22)
  • 270(13)
  • 280(25)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • モトユキ(13)
  • レヂトン(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
  • レジトン(Resiton)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
150(14)
200(13)
203(3)
  • セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
    用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断材質超硬チップ+エクストラコーティング刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
  • 金の卵ブレード(厚物用) レヂトン

    金の卵ブレード(厚物用)

    レヂトン
    2,498税込2,748
    1セット(5本)
    当日出荷
    切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
    用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
  • 金の卵ブレード レヂトン

    金の卵ブレード

    レヂトン(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(5本)
    当日出荷
    切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
    用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
  • セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された超硬研磨刃です。 最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も切断可能です。 1.35mmの厚みで作業性が向上し、先端のテーパー形状により狭い場所でも使用可能です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
    用途車両解体、自動車事故レスキュー用材質超硬チップ刃厚(mm)1.351インチ当たり山数8
  • バリギレ S14シリーズ (中厚向き) モトユキ

    バリギレ S14シリーズ (中厚向き)

    モトユキ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(5枚)
    当日出荷
    14山 3mm以上の厚物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
    適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
  • バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ モトユキ

    バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ

    モトユキ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1ケース(5本)
    当日出荷
    ●解体・撤去作業に最適 ●4mm以上の重切断に ●設備・配管・解体作業に便利 ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど材質バイメタル適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
  • セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキ

    セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ

    モトユキ
    2,498税込2,748
    1式(5本)
    当日出荷
    3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。
    用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95
  • セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキ

    セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ

    モトユキ
    2,098税込2,308
    1式(5本)
    3日以内出荷
    3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。
    用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95
  • ブルドッグ セーバーソーブレード 解体用 BKRシリーズ(厚物向き) モトユキ

    ブルドッグ セーバーソーブレード 解体用 BKRシリーズ(厚物向き)

    モトユキ
    5,398税込5,938
    1ケース(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ●4mm以上の厚物切断に ●解体・レスキューにも最適 ●ザクザク切れて、10本入りでお買得
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、ヒテツキンゾク、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)4.0以上
  • レシプロソーブレード MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レシプロソーブレード

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な材質を高速切断でき、切れ味が長持ちします。 コンビネーション刃を採用しています。 6°傾斜角度:下向きに6°の傾斜角度でくい付きがよく、より硬い材質でも高速切断。刃先にはハイス材のマトリックス[[(R2)]]を採用し、ウェーブ(波型)のアサリ形状で切れ味がなめらかです。
    用途ステンレス、軟鋼、鋳鉄、非鉄金属、合成樹脂パイプなど適合機種全メーカーに対応切断能力(Φmm) 樹脂2.2~15
  • 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(1本)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,698税込2,968
    1袋
    3日以内出荷
    最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
    用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
  • 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(10本)

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1袋(10本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
    用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断山数10
  • 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(1本)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,698税込2,968
    1袋
    翌日出荷から3日以内出荷
    個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
    用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25
  • バリギレ S18シリーズ (薄物向き) モトユキ

    バリギレ S18シリーズ (薄物向き)

    モトユキ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    18山 3mm以下の薄物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
    適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
  • グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り モトユキ

    グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り

    モトユキ
    28,980税込31,878
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
    用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。厚さ(mm)0.9山数14切断能力(mm)【ステンレス鋼】3RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)軟鋼3~6
  • グローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り モトユキ

    グローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り

    モトユキ
    39,980税込43,978
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    4mm~8mmの厚物切断に最適です。解体撤去にも便利です。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。解体作業にも便利です。
    用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。厚さ(mm)1.3山数10/14切断能力(mm)【ステンレス鋼】4RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)軟鋼4~8
  • セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ採用。切り粉の排出が良く高速切断。薄物から厚物まで対応できます。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
    用途マルチ建材用 釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断、家屋改修工事に最適です。材質超硬チップ刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6~8
  • バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き) モトユキ

    バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き)

    モトユキ
    4,298税込4,728
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ●4mm以上の厚物切断に ●解体撤去にも便利 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●ユニットバスの解体に最適
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数10/14
  • ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き) モトユキ

    ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き)

    モトユキ
    4,498税込4,948
    1ケース(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ●3mm以上の厚物切断に ●ザクザク切れて、10本入りでお買得
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)3.0以上
  • 万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用) モトユキ

    万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)

    モトユキ
    3,298税込3,628
    1セット(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    多種材切断に最適!コンビ刃。
    適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー幅(mm)19厚さ(mm)0.91インチ当たり山数10/14切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
  • 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(10本)

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
    用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
  • 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(1本)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,698税込2,968
    1袋
    翌日出荷から3日以内出荷
    最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
    用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断山数10
  • 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(10本)

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    個別溶接された超硬研磨刃です。アグレッシブなアサリ形状&粗目刃で最速切断の超硬ブレードです。テーパー形状により狭い場所でも使用可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
    用途釘ネジの入った木材・ステンレスサッシ・塩ビパイプ・硬質木材等全長(mm)150山数6本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~100(窓枠)刃厚(mm)1.25モデルS959DHM
  • 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(1本)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,698税込2,968
    1袋
    3日以内出荷
    個別溶接された超硬研磨刃です。アグレッシブなアサリ形状&粗目刃で最速切断の超硬ブレードです。テーパー形状により狭い場所でも使用可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
    用途釘ネジの入った木材・ステンレスサッシ・塩ビパイプ・硬質木材等全長(mm)150山数6本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~100(窓枠)刃厚(mm)1.25モデルS959DHM
  • 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(10本)

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1袋(10本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
    用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25
  • 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(1本)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,698税込2,968
    1袋
    3日以内出荷
    個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
    用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
  • 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(10本)

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
    用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
  • レシプロソー用ブレード レジトン(Resiton)

    レシプロソー用ブレード

    レジトン(Resiton)
    4,698税込5,168
    1個(5枚)
    翌々日出荷
    用途レシプロソー・セーバーソーによる軟鉄、ステンレス、パイプ、鉄板、非金属、合成樹脂の切断の際に材質スプリングスチール、コバルトハイツゴールド入数(枚)5山数山数10/14切断可能肉厚(mm)3~8
  • グローバルソー セーバーソー バリギレ 薄物切断用 50本入り モトユキ

    グローバルソー セーバーソー バリギレ 薄物切断用 50本入り

    モトユキ
    28,980税込31,878
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
    用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)【ステンレス鋼】2.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)軟鋼1.5~3
  • セーバーソーブレード木材&金属 窓枠解体用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード木材&金属 窓枠解体用 EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された超硬研磨刃です。 最新の超硬テクノロジー採用。 テーパー形状により狭い場所でも使用可能です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
    用途窓枠、窓枠固定金具切断材質超硬チップ全長(mm)150有効長(mm)120切断能力(mm)ステンレス4~12、窓枠解体用、窓枠サッシ ~100刃厚(mm)1.351インチ当たり山数6モデルS956DHM
  • バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ モトユキ

    バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ

    モトユキ
    6,398税込7,038
    1ケース(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    ●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に ●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど適合機種各種セーバーソー・レシプロソー

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

セーバーソーブレード