絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
487件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ モトユキバリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプモトユキ
5,998税込6,598
1ケース(5本)
当日出荷から翌日出荷
●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に ●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
150mm [超硬付] レシプロソーブレード エスコ150mm [超硬付] レシプロソーブレードエスコ
2,690税込2,959
1枚
翌日出荷
用途FRP、アルミ合金、セメントボード、圧力処理木材、エンジニアウッド幅(mm)22厚さ(mm)1.3全長(mm)150山数超硬チップ6Tアズワン品番64-7940-86
200mmx   18T レシプロソーブレード(金工用/25枚) エスコ200mmx 18T レシプロソーブレード(金工用/25枚)エスコ
12,400税込13,640
1パック
翌日出荷
用途鉄、ステンレス(1.5~5mm厚)、、非鉄金属(1.5~8mm厚)全長(mm)200山数18入数25枚
バイメタルセーバーソーブレード 50枚入 TRUSCOバイメタルセーバーソーブレード 50枚入TRUSCO
25,980税込28,578
1箱(50枚)
当日出荷
抜群の切れ味です。
用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。厚さ(mm)0.9材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
レシプロソーブレード リサイクルブレードセット 神東工業レシプロソーブレード リサイクルブレードセット神東工業
2,198税込2,418
1セット(3枚)
当日出荷
【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!
用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。仕様BCE6000適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:731インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
レシプロソーブレード ステンレス 神東工業レシプロソーブレード ステンレス神東工業
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
刃先部分を両サイド研磨し、ナイフ刃と鋸刃の両方を備えたブレード。切削物に対してナイフ刃より早く切断できる。表面は塗装やメッキではないので、切断面に有機物が付着しない。
用途断熱材(発泡ウレタン 可)・圧縮ロールベール等の切断に。全長(mm)300刃長(mm)280厚さ(mm)1.25材質ステンレス(SUS)適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ
断熱材用セーバソーブレード HiKOKI(旧:日立工機)断熱材用セーバソーブレードHiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1箱(1枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質HCS(炭素工具鋼)刃形波刃(ナイフ刃)
俺の解体 和勝の保証俺の解体和勝の保証
3,298税込3,628
1パック(5枚)
当日出荷から35日以内出荷
刃ブレを抑える厚刃・放熱効果抜群の穴あきブレード・コンビ刃採用
用途金属・解体用 軟鉄・非鉄金属 ステンレス・FRP 釘入り木材・塩ビ等刃厚(mm)1.31インチ当たり山数10/14
セーバーソーのこ刃 アサダセーバーソーのこ刃アサダ
5,198税込5,718
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
電気のこぎり 大掃除ブレードセット 京セラインダストリアルツールズ電気のこぎり 大掃除ブレードセット京セラインダストリアルツールズ
2,198税込2,418
1セット
3日以内出荷
家庭内の色々な大型のゴミを切断できる3種類のブレードセット
アドバンス・エッジ・パワー(金属重切削用) M.K. モールスアドバンス・エッジ・パワー(金属重切削用)M.K. モールス
2,398税込2,638
1パック(5本)
7日以内出荷
ストレートピッチの刃でスムースな切断が出来ます。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます
用途切削加工可能な金属、また木材、複合材、プラスチック、ゴム といった素材の切断に適しています材質バイメタル・マトリックスⅡ幅(mm)25厚さ(mm)1.1
湾曲ブレード HiKOKI(旧:日立工機)湾曲ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
独自の湾曲ブレード 国内生産だから高品質最適なダイヤモンドを採用 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。 粉じん・騒音が少なく、屋内や住宅街での作業に最適 角部の仕上がりがきれい 切断寿命目安 切断条件:CR13VBY2(ダイヤル5)/条件により異なります。 ・重量ブロック:約5カット ・軽量ブロック:30カット以上
全長(mm)250適合機種CR18DBL、 CR14DBL、 CR13VBY2、 CR13VB、 CR13V2、 CR13VC、CR17Y(S)アズワン品番64-7054-07基板厚(mm)1.4切断可能 材質ブロック、レンガ、FRP、コンクリート2次製品
鉄人セーバー 木工用 アイウッド鉄人セーバー 木工用アイウッド
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
木工専用の目立てで爽快な切れ味!高耐久の衝撃焼き入れ。タテ・ヨコ・ナナメ挽き可能。
用途集成材・合板・一般木材・生木・コンパネ・キワ切・窓抜き等適合材木工厚さ(mm)0.9ピッチ(mm)3外径(mm)210
レシプロソーブレード SK11レシプロソーブレードSK11
899税込989
1本
当日出荷
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。全長(mm)200刃渡り(mm)160仕様竹用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.6
レシプロソーブレード SK11レシプロソーブレードSK11
899税込989
1本
翌々日出荷
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途木材の切断。仕様木工用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)3
セーバソーブレード鉄工厚物用 SK11セーバソーブレード鉄工厚物用SK11
1,198税込1,318
1パック(2枚)
翌々日出荷
鉄工用レシプロソーブレードです。80mm以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボードに使用できます。
用途鉄工・非鉄工金属用(3.0~6.0mm)。全長(mm)160材質ハイス鋼切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0~6.0・80以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボード1インチ当たり山数18
電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 EARTH MAN電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃EARTH MAN(1件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
用途ステンレス・一般金属・プラスチックの2mm以下の薄物切断に。刃渡り(mm)130山数18山/インチ板厚(mm)0.9
帯ノコ刃 京セラインダストリアルツールズ帯ノコ刃京セラインダストリアルツールズ
5,398税込5,938
1セット(3本)
当日出荷
用途RYOBI BSB-180スチールバンドソー用帯ノコ刃トラスコ品番835-8921
200mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ200mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5本)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA857AB-12
150mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ150mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5本)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA857AB-11
ステンレスブレード300mm マキタステンレスブレード300mmマキタ
3,698税込4,068
1台
3日以内出荷
セーバーソーブレード LENOX(レノックス)セーバーソーブレードLENOX(レノックス)
2,698税込2,968
1箱(2枚)
8日以内出荷
柔軟なブレードに均一に塗布された耐久性の高い超硬粒子により、引っ掛かったり絡まることなくスムーズな切断ができます。
ALC鋸 替刃 神東工業ALC鋸 替刃神東工業
999税込1,099
1パック(2枚)ほか
当日出荷
NPK のこ刃 AS-22A(CT-22)用 日本ニューマチック工業NPK のこ刃 AS-22A(CT-22)用日本ニューマチック工業
4,398税込4,838
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質バイメタル質量(g)4
ブレード(湾曲) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード(湾曲)HiKOKI(旧:日立工機)
4,698税込5,168
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
刃厚(mm)0.9
セーバーソー マヤ工業セーバーソーマヤ工業
759税込835
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途3mm以上の厚物切断に!刃厚(mm)0.9
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ
3,998税込4,398
1パック(5枚)
当日出荷
●薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●薄鉄板・軽天材用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです
用途薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断切断対象薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK1800L1・BSK1800KTL1・DRJ120L5・MJ-50A・RJK-120・RJK-120KT・ARJK120・ARJK120KT材質バイメタル全長(mm)100山数32切断能力(mm)【パイプ材】(ステンレス・軟鋼・鋼・塩ビ)0.5~2、【板材】(ステンレス・軟鋼・アルミ・銅・塩ビ)0.5~2刃渡り(mm)84入数(本)5
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1パック(5枚)
当日出荷
●釘が入った木材の加工やALC(軽量気泡コンクリート)の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●釘入木材の加工やALCの切断など木工リフォーム用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです
用途釘が入った木材の加工やALC(軽量気泡コンクリート)の切断
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5枚)
当日出荷
●木材を曲線加工したい時や窓開け加工をしたい時に適したレシプロソー用ブレードです ●荒切や窓開け加工など木工・合成樹脂用の交換刃です
用途木材の曲線加工、窓開け加工切断対象木工・合成樹脂など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK1800L1・BSK1800KTL1・DRJ120L5・GN01・RJK120・RJK120KT・ARJK120・ARJK120KT材質SK材全長(mm)75山数9切断能力(mm)【木材】30以下、【塩ビ】30Φ以下、【パイプ材】30Φ以下、【板材】5~30刃渡り(mm)55入数(本)5
バイメタルセーバーソーブレード 和勝バイメタルセーバーソーブレード和勝
2,298税込2,528
1パック(5本)
4日以内出荷から21日以内出荷
台金の穴で切粉のハケがスムーズに!切れ味の向上。 材料と台金の摩擦を低減!耐久性の向上。 焼けにくく長寿命を実現!
刃厚(mm)1.0
セーバーソーブレード (木工用) TRUSCOセーバーソーブレード (木工用)TRUSCO
3,398税込3,738
1パック(5枚)
当日出荷
刃形は独自設計の形状を採用し、切れ味、刃持ちとも抜群です。
用途丸材、角材、板材などあらゆる木製材料の切断。木材切断に最適。全長(mm)150有効刃長(mm)130トラスコ品番389-5254適合機種全メーカー材質高炭素鋼(HCS)厚さ(mm)1.4質量(g)80山数9切断能力(mm)木材幅75質量(g/パック)80
バイメタルセーバーソーブレード ハウスビーエムバイメタルセーバーソーブレードハウスビーエム
7,898税込8,688
1パック(5枚)
当日出荷
刃先部がコバルトハイスの為、鉄・ステンレスを切断できます。
用途鉄・ステンレス用のパイプ類、鋼材等の切断作業。厚さ(mm)1.7山数8適合機種メーカーマキタ、日立、アサダ、REX、MCC兼用厚鋸刃使用電動機パワーソー・バイス付セーバーソー
ハイパーソー XS130用のこ刃 REX(レッキス工業)ハイパーソー XS130用のこ刃REX(レッキス工業)
2,998税込3,298
1パック(5枚)
当日出荷
山数14厚さ(mm)0.9幅(mm)18
セーバーソーブレード 河部精密工業(KSK)セーバーソーブレード河部精密工業(KSK)
5,098税込5,608
1袋(10本)
当日出荷から8日以内出荷
管材切断に威力を発揮!!
用途鉄管、鋼管、塩ビパイプ、アングル材、ALCなど材質バイメタル材(コバルトハイス鋼)HSS CO刃の厚さ(mm)0.9
兼用セーバーソー 鉄工用長刃 ハウスビーエム兼用セーバーソー 鉄工用長刃ハウスビーエム
7,998税込8,798
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
用途鉄工用パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー
兼用セーバーソー 鉄工用 ハウスビーエム兼用セーバーソー 鉄工用ハウスビーエム
6,498税込7,148
1袋(10枚)
当日出荷
用途鉄工用パイプ類、鋼材等の切断作業に。全長(mm)150有効長(mm)130仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー
兼用セーバーソー ステン用 ハウスビーエム兼用セーバーソー ステン用ハウスビーエム
6,998税込7,698
1袋(10枚)
当日出荷
用途ステンレス用パイプ類、鋼材等の切断作業に。全長(mm)150有効長(mm)130仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー
レシプロソー替刃セット エスコレシプロソー替刃セットエスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
エスコ品番EA857A
ブレードホルダ(ツールレス)レシプロソー刃用 ブレードホルダー 京セラブレードホルダ(ツールレス)レシプロソー刃用 ブレードホルダー京セラ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途ブレード押さえに。トラスコ品番206-5233種類レシプロソー刃用
神速 200 木材用 レザーソー神速 200 木材用レザーソー
959税込1,055
1個
翌々日出荷
格上切断力を発揮!レシプロソー・セーバーソー専用替刃
刃長(mm)200板厚(mm)0.9

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

セーバーソーブレード