絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
487件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマレシプロソーブレード鋼管・金属用超久200 タジマツール(TJMデザイン)タジマレシプロソーブレード鋼管・金属用超久200タジマツール(TJMデザイン)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷
アズワン品番64-8658-63
レシプロソー刃BIM66 マキタレシプロソー刃BIM66マキタ
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
ホルダノコバ/ESH-80 日東工器ホルダノコバ/ESH-80日東工器
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
メーカー商品コード67034
バンドソー用帯ノコ刃 マキタバンドソー用帯ノコ刃マキタ
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷
長さ(mm)4450適合機種LB200
セーバーソー解体厚刃 ハウスビーエムセーバーソー解体厚刃ハウスビーエム
1,198税込1,318
1枚ほか
翌日出荷から5日以内出荷
1.3mm厚刃で刃ブレを抑え切断性能が向上します。厚物解体・重作業に最適です。
用途パイプ類、鋼材等の切断作業に。解体・リフォーム現場に最適です。仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)1.3使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数14
ブレード組(3面研磨刃) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード組(3面研磨刃)HiKOKI(旧:日立工機)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様コードレス専用タイプ標準ブレード長さ(mm)350
セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキセーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブモトユキ
1,998税込2,198
1式(5本)
翌日出荷
3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。
用途軟鋼ステンレス鋳鉄非鉄金属鋼板合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95
俺のカーブソー(5枚入) 富士製砥俺のカーブソー(5枚入)富士製砥
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
多用途。本物の切れ味。耐久性。
用途ステンレス・鉄工用(管材・板材)ステンレス材(2.5mm以下)軟鋼材非鉄金属板材塩ビ樹脂鋼材(2.5mm~19mm)山数14刃厚(mm)0.96
俺のカーブソー 150-14P 5枚入 高速電機(富士製砥)俺のカーブソー 150-14P 5枚入高速電機(富士製砥)
2,700税込2,970
1パック
3日以内出荷
厚物ステンレス管材などの切断に材料にフィットする湾曲形状で切断スピードがアップ。
用途厚物ステンレス管材などの切断に長さ(mm)150刃数14山刃厚(mm)0.96能力(mm)【鉄板材】2.5~19【ステンレス】2.5以下切断可能 材質ステンレス、鉄工、非鉄金属
俺のカーブソー 高速電機(富士製砥)俺のカーブソー高速電機(富士製砥)
2,198税込2,418
1パック(5枚)
3日以内出荷
耐久性、切れ味に優れております。多用途であらゆる作業で使用できます。
用途ステンレス・鉄鋼用(管材・板材)、ステンレス材(2.5mm以下)・軟鋼材・非鉄金属板材・塩ビ・樹脂・鋼材(2.5mm~19mm)山数14刃厚(mm)0.96
ゼットソーレシプロ 竹切り用 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 竹切り用岡田金属工業所(ゼットソー)
899税込989
1丁
6日以内出荷
ショート刃なのでバタつかず、スムーズに切り込むことができる。竹の枝を払うときも刃が短い分コントロールしやすく、細竹や破竹だけでなく10cmほどの竹も切断可能。ハードインパルス処理をしているので、素晴らしい切れ味が長く続き、無電解ニッケルメッキを施しているので錆びにくい。
用途細竹・破竹・若竹の竹林整備に最適。仕様小型機種専用寸法(mm)175×1.1×25質量(g)20タイプ竹切り用・ショート刃ピッチ(mm)2.15シリーズレシプロ板厚(mm)0.8刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・無電解ニッケルメッキ対象竹材刃渡り(mm)150適合メーカーmakita・BOSCH・HiKOKI・KYOCERA・その他
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
3,398税込3,738
1袋
3日以内出荷
極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。木材金属兼用解体向け。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途面一切断に最適釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・ステンレス・金属全般等の切断全長(mm)225山数8本体寸法(mm)19×225×1有効長(mm)195切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~175(木製パレット・釘ネジ)刃厚(mm)1モデルS1123CHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
27,980税込30,778
1袋(10本)
3日以内出荷
極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。木材金属兼用解体向け。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途面一切断に最適釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・金属全般等の切断全長(mm)225山数8本体寸法(mm)19×225×1有効長(mm)195切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~175(木製パレット・釘ネジ)刃厚(mm)1モデルS1123CHM
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1袋(10本)
3日以内出荷から8日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 鉄ステンレス 鋳鉄 高張力鋼の切断山数10
超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本)BOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1袋(3本)
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 鉄ステンレス 鋳鉄 高張力鋼の切断全長(mm)225山数10本体寸法(mm)25×225×1.1有効長(mm)195切断能力(mm)3~8(ステンレス)/~175(ステンレス管)刃厚(mm)1.1モデルS1155HHC
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷
個別溶接された超硬研磨刃です。アグレッシブなアサリ形状&粗目刃で最速切断の超硬ブレードです。テーパー形状により狭い場所でも使用可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘ネジの入った木材・ステンレスサッシ・塩ビパイプ・硬質木材等全長(mm)150山数6本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~100(窓枠)刃厚(mm)1.25モデルS959DHM
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
個別溶接された超硬研磨刃です。アグレッシブなアサリ形状&粗目刃で最速切断の超硬ブレードです。テーパー形状により狭い場所でも使用可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘ネジの入った木材・ステンレスサッシ・塩ビパイプ・硬質木材等全長(mm)150山数6本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~100(窓枠)刃厚(mm)1.25モデルS959DHM
超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本)BOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1袋(3本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断全長(mm)225山数6~8本体寸法(mm)25×225×1.25有効長(mm)195切断能力(mm)5~175(釘の入った木材・ALC・土壁)/~175(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.25モデルS1159XHM
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷から8日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本)BOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1袋(3本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断全長(mm)225山数5~7本体寸法(mm)25×225×1.25有効長(mm)195切断能力(mm)5~175(ボルト・ネジ・釘の入った木材・建築金物)刃厚(mm)1.25モデルS1169XHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
セーバーソーブレード 木工用 モトユキセーバーソーブレード 木工用モトユキ
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
カーブ形状が太枝にしっかりフィット。1.25 mm厚刃+粗目6 山で梁や太枝をパワフルにザクザク切断。
用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。伐採時の太枝・丸太の切断作業、解体時の木材・梁の切断作業などに。適合機種セーバーソー・レシプロソー形状カーブ幅(mm)30タイプ木工用山数6(1インチあたり)刃厚(mm)1025入数2枚
セーバーソーブレード 木工用 モトユキセーバーソーブレード 木工用モトユキ
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
0.9mmの薄刃を採用しており、その絶妙なしなやかさが特長。またそのしなやかさを活かした際切り切断が可能。9山粗目刃により、スムーズな切断を実現。
用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。枝切り・伐採時の生木切断、リフォーム時の際切り作業、解体時の木材切断などに。適合機種セーバーソー・レシプロソー形状ストレート幅(mm)29全長(mm)230タイプ木工用山数9(1インチあたり)有効長(mm)150刃厚(mm)0.9入数2枚
セーバーソー ハヤギレ 解体用 5本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 解体用 5本入ダイヤテック(DIATECH)
1,998税込2,198
1パック(5本)
翌日出荷から3日以内出荷
バイメタル使用 解体作業向けの曲がりにくい刃厚1.3mmだから力強く切断できる
用途鉄ステンレス・合成樹脂・木材等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
セーバーソー ハヤギレ 解体用 50本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 解体用 50本入ダイヤテック(DIATECH)
19,980税込21,978
1パック(50本)
3日以内出荷
バイメタル使用 解体作業向けの曲がりにくい刃厚1.3mmだから力強く切断できる
用途鉄ステンレス・合成樹脂・木材等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
セーバーソー ハヤギレ 金属用 50本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 金属用 50本入ダイヤテック(DIATECH)
17,980税込19,778
1パック(50枚)
翌日出荷
バイメタル使用 切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mmだから各種金属を高速切断できる
用途鉄・ステンレス・非鉄金属・単管パイプ等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
セーバーソー ハヤギレ 木材用 50本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 木材用 50本入ダイヤテック(DIATECH)
17,980税込19,778
1パック(50本)
3日以内出荷
バイメタル使用 6山の粗い刃を採用し切れ味を向上させた
用途木材・釘入り木材等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
セーバーソー ハヤギレ 木材用 5本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 木材用 5本入ダイヤテック(DIATECH)
2,298税込2,528
1パック(5本)
翌日出荷
バイメタル使用 6山の粗い刃を採用し切れ味を向上させた
用途木材・釘入り木材等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
レシプロソー木工用230mm 3枚入 SHARK SAWレシプロソー木工用230mm 3枚入SHARK SAW
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
U窓効果で仕事が早い!
用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に仕様刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.8
超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセットBOSCH(ボッシュ)
119,800税込131,780
1セット(1セット)
当日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm
超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセットBOSCH(ボッシュ)
119,800税込131,780
1セット(1セット)
翌々日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは個別溶接された精密超硬研磨刃です。セーバーソーブレードはマルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途マルチ建材用ブレード。釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断。家屋改修工事に最適です。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155XHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5有効長(mm)195刃厚(mm)1.25能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板201インチ当たり山数6~8適合切断材【ブレード】釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175mm、ステンレス管、塩ビパイプ~175mm
超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセットBOSCH(ボッシュ)
189,800税込208,780
1セット(1セット)
翌々日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。
用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
超硬セーバーソー超耐久性ブレード30枚100Vセーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソー超耐久性ブレード30枚100VセーバーソーセットBOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1セット(1セット)
当日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属厚物、重作業用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断セット内容超硬セーバーソーブレードS1155CHC×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース材質ブレード:超硬チップ+エクストラコーティング、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5有効長(mm)195刃厚(mm)1.25能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板201インチ当たり山数8適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175mm、ステンレス4~12mm
レシプロソー用ブレード レジトン(Resiton)レシプロソー用ブレードレジトン(Resiton)
4,698税込5,168
1個(5枚)
翌々日出荷
用途レシプロソー・セーバーソーによる軟鉄、ステンレス、パイプ、鉄板、非金属、合成樹脂の切断の際に材質スプリングスチール、コバルトハイツゴールド入数(枚)5山数山数10/14切断可能肉厚(mm)3~8
木材切断作業用セーバーソーブレード DEWALT木材切断作業用セーバーソーブレードDEWALT
4,298税込4,728
1パック(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
刃先とタングを強化しました。
用途木材切断作業材質Bi-Metal種類Bi-Metal
バリギレ弁当Kセット モトユキバリギレ弁当Kセットモトユキ
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
付属品K-1514×1、K-2004×2トラスコ品番200-6792

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

セーバーソーブレード