「全長(mm)」から絞り込む
100(14)
150(109)
160(14)
200
225(59)
228(10)
230(12)
250(73)
300(87)
305(10)
全長(mm)をもっと見る
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質バイメタルハイス鋼
被削材金属
刃厚(mm)0.9
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
こんなお得な商品も!

解体ブレード
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。
非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
材質コバルトハイス
板厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)10/14
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。
管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。
様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
ステンレスも切断できて、長寿命
用途厚さ2mm以上の厚物・ステンレス・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
刃渡り(mm)180
全長(mm)200
材質コバルトハイス
板厚(mm)0.9
ピッチ(山数/inch)14
1パック(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に
材質コバルトハイス
板厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)8
刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。
材質刃先:コバルトハイス
厚さ(mm)1.3
山数14
適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。
10山と14山のコンビネーション刃を採用しています。
チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。
金属系の切断解体に最適です。
用途ステンレス、塩ビ材、釘入り、木材の切断に
適合マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー
厚さ(mm)1.3
山数10/14
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
こんなお得な商品も!

セーバーソーブレード
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
弓型効果により切断スピードアップ!長寿命化!
用途鉄・ステンレス・パイプ・アングルなどの切断作業
材質バイメタル(マトリックスⅡ)
色黒
板厚(mm)0.9
抜群の切れ味で安定した切断作業が可能!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。しなやかさと耐久性に優れています!。国内の全メーカー機種に対応!
用途鉄管・ステンレス・鋼管・塩ビパイプ・アングル材・ALC材などの切断
材質バイメタル
刃を曲げたまま壁ぎわの切断ができます。
マキタ、日立製のセーバーソー(レシプロソー)にも使用できます。
用途鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ、黄銅などの非鉄金属に
適合機種レシプロソー3311Eco、タイガーソー、パイプソー165Sなど・マキタ・日立製のセーバーソー
材質バイメタル
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。
耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)14
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1.3mm厚刃で刃ブレを抑え切断性能が向上します。厚物解体・重作業に最適です。
用途パイプ類、鋼材等の切断作業に。解体・リフォーム現場に最適です。
仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型
刃幅(mm)18
板厚(mm)1.3
使用電動機セーバーソー、レシプロソー
1インチ当たり山数14
CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合CR17Y専用
山数8
刃厚(mm)1.6
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
用途ステンレス・鉄工用
仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
刃厚(mm)0.9
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
シャンク形状スタンダード
用途木工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。
仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
1インチ当たり山数9
用途ステンレス用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。
全長(mm)200
有効長(mm)180
仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
こんなお得な商品も!

セーバーソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途木材荒びき、薪等の切断
材質炭素工具鋼
ハイス鋼の使用で、切断能力の向上と、丈夫な刃持ちを実現しました。
特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、屋内作業に広く使用されてます。
用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等の切断。
仕様厚ノコ刃タイプ
厚さ(mm)1.6
タイプ鉄工用 厚ノコ刃
山数8
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)1.3
山数10/14
切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0
切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0
切断能力(mm)軟鋼3.0~13.0
切断能力(mm)ステンレス鋼材3.0~6.0
様々な材質を高速切断でき、切れ味が長持ちします。
コンビネーション刃を採用しています。
6°傾斜角度:下向きに6°の傾斜角度でくい付きがよく、より硬い材質でも高速切断。刃先にはハイス材のマトリックス[[(R2)]]を採用し、ウェーブ(波型)のアサリ形状で切れ味がなめらかです。
用途ステンレス、軟鋼、鋳鉄、非鉄金属、合成樹脂パイプなど
適合機種全メーカーに対応
切断能力(Φmm) 樹脂2.2~15
釘が刺さったままでもOK!。サクサク切断木工解体用ブレード。リフォーム作業に最適。プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業
適合木材、釘入り木材、アルミサッシ
刃厚(mm)1.3
鉄もステンも薄肉パイプも折れずに切断強靭なバイメタルブレード
しなやかなバネ鋼製の背部と、高硬度なコバルトハイス鋼製の刃部を電子ビーム溶接
刃部はコバルトを8%含有しており耐磨耗性に優れています
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。厚刃モデルのマルチ切断。
用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm)
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
全長(mm)200
山数10
1パック(5枚)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能)
安定した直線切断が可能
曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能
バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている
他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。
豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
用途薄物鉄・非鉄金属・軽天・デッキプレート(金属厚み:1.5~4.5mm/非鉄金属~7.5mm)
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
山数18
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途塩ビパイプの切断、竹の切断。
仕様塩ビ竹用
材質特殊鋼(SK5)
タイプ江戸目
ピッチ(mm)1.5
板厚(mm)0.6
1.3mm厚刃で刃ブレを抑え切断性能が向上します。厚物解体・重作業に最適です。
用途パイプ類、鋼材等の切断作業に。解体・リフォーム現場に最適です。
仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型
刃幅(mm)18
板厚(mm)0.9
使用電動機セーバーソー、レシプロソー
1インチ当たり山数14/18
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
ステンレスシート薄板専用設計のブレードです。
きれいなステンレス切断面、精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途ステンレス薄板、ステンレス管、抗張力鋼板の切断
材質超硬刃
刃厚(mm)1
1インチ当たり山数18
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。解体・重切削モデル。
用途鉄・ステンレス・樹脂・木材(釘有可)(切断材料厚み:4~12mm)
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
山数10/14
管材切断に威力を発揮!!
用途鉄管、鋼管、塩ビパイプ、アングル材、ALCなど
材質バイメタル材(コバルトハイス鋼)HSS CO
刃の厚さ(mm)0.9
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。
全長(mm)200
刃渡り(mm)160
仕様竹用
材質特殊鋼(SK5)
タイプ江戸目
ピッチ(mm)1.7
板厚(mm)0.6
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
1
2
3
次へ
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。